測定・測量用品 :「卓上デジタル時計」の検索結果
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
電源単4形乾電池2本
湿度測定範囲(%)25.0~80.0
一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書
電源単4形乾電池2本
最小表示0.1℃/0.1%
ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)
本体質量(g)約180(電池含む)
温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25
温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)
測定間隔約5秒
湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)
取扱説明書(0.2MB)
時間精度±30秒/月
湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
温度表示方式デジタル
質量(g)約200(電池含む)
電源単3形乾電池3個
最小表示0.1℃/0.1%RH
測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30
温度測定範囲(℃)0~55
機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻
設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃
温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)
電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合)
設置方式壁掛け/卓上式
湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
音量(dB)約65(10cm離れて)
WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番451-4734
質量(g)約85(電池含む)
電源単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式デジタル
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能○
タイマの数3
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。