測定・測量用品 :「時計 ディスプレイ」の検索結果
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5
温度測定範囲(℃)0~50
機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
電源単4形乾電池2本
湿度測定範囲(%)25.0~80.0
見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
温度表示方式デジタル
質量(g)約200(電池含む)
電源単3形乾電池3個
最小表示0.1℃/0.1%RH
測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30
温度測定範囲(℃)0~55
機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻
設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃
温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)
電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合)
設置方式壁掛け/卓上式
湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
音量(dB)約65(10cm離れて)
WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
一般校正証明書付き。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適。外部センサーで他の場所の温度を切替表示。外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書
電源単4形乾電池2本
最小表示0.1℃/0.1%
ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)
本体質量(g)約180(電池含む)
温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25
温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)
測定間隔約5秒
湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)
取扱説明書(0.2MB)
時間精度±30秒/月
湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番451-4734
質量(g)約85(電池含む)
電源単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式デジタル
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能○
タイマの数3
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー
最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能
3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能
前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き
アラーム経過後は自動カウントアップがスタート
タイマーとストップウォッチを同時に使用可能
時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能
背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書
色シルバー
電源単4形乾電池1本
本体質量(g)約85(電池含む)
精度±1秒/日
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式
タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒
設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着
時計機能○
タイマー3チャンネル
取扱説明書(0.64MB)
アラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm
タイマー機能カウントアップ、カウントダウン
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
100分形防水タイマー。
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ
ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利
アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能
カウントアップ、カウントダウン機能付き
ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き
背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源CR2032形リチウム電池1個
表示形式デジタル
ブザー音約65dB(距離15cm)
アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能
オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
時計機能○
アラームセット時間約30秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7相当
取扱説明書(0.42MB)
アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。