BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-Aシリーズ用卓上風防。空気の対流や温度変化による計量値の誤差を大幅に軽減。帯電防止加工済み。電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルにケーブル引き出し用の穴あり。スライドドアは左右両面に設置(※スライドドアは左右のみで上面は開きません)
適合機種BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-A
材質【透明パネル部 】制電アクリル、【背面パネル/枠】アルミニウム
質量(kg)約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368× 514×350
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ卓上風防。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルに ACアダプタ、通信ケーブル引き出し用の穴あり。上面と左右面にスライドパネルを設けてあり、3面から計量物の出し入れが可能。分析機器を風の対流や温度変化から守り、高精度計量を可能に
付属品取扱説明書
適合機種BA-T/BAシリーズ(1μgモデル)、AD-4212Aシリーズ、AD-4212Bシリーズ、AD-4212Cシリーズ、AD-4212Dシリーズ
寸法(幅W×高さH)(mm)開口部:152×185
本体質量(kg)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×371×258
材質(枠)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.32MB)
材質(パネル)透明:制電アクリル
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒
ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、風防-底枠、風防-上皿、風防-脚、風防-壁面、収納ケース
寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)
質量(kg)約4.3
電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)
ひょう量410g
最小表示0.001g
再現性0.001g
直線性±0.002g
安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。