さらに商品を絞り込む
  • 佐藤計量器製作所(52)
  • testo(テストー)(37)
  • シンワ測定(24)
  • アズワン(15)
  • マザーツール(13)
  • A&D
  • カスタム(9)
  • 熱研(9)
  • T&D(ティアンドデイ)(8)
  • エンペックス気象計(5)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定・測量用品 :「校正証明書 温湿度計」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)A&D
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃/0.1%ケーブル長(m)外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可)本体質量(g)約180(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×25温度測定精度内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃)測定間隔約5秒湿度測定精度〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH)取扱説明書(0.2MB)時間精度±30秒/月湿度測定範囲(%RH)内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)A&D
26,980税込29,678
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能最高/最低温度・湿度を自動メモリー壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。食品、薬品などの保管温湿度管理に。農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。付属品取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RHケーブル長(m)外部センサーケーブル:約3(取り外し可能)本体質量(g)約170(電池含む)温度測定範囲(℃)内部:0.0~+50.0、外部:0.0~+50.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24温度測定精度±1℃(0~40℃)設置方法壁掛け/卓上湿度測定精度±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲)取扱説明書(0.33MB)湿度測定範囲(%RH)内部:15~95、外部:15~95
温湿度計 校正証明書付 AD-568シリーズ A&D温湿度計 校正証明書付 AD-568シリーズA&D
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
最大値・最低値をメモリできます。
寸法(mm)112×37×90質量(g)135電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-10~50湿度(%RH)20~100(内部)表示項目温度・湿度・時刻アズワン品番2-7397-02-20校正証明書一般校正
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 A&Dマルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計A&D(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
組込型温度計 A&D組込型温度計A&D(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、最小表示0.1℃温度センサーサーミスター
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)A&D(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示 内部温度と外部温度を切替え表示 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能 最高/最低温度・湿度を自動メモリー 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70質量(g)約150(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)測定精度(℃)±1(0~50℃)
時計機能付き温湿度計 A&D時計機能付き温湿度計A&D
25,980税込28,578
1台
当日出荷から16日以内出荷
時計機能付き温湿度計一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに電源単4形乾電池2本湿度測定範囲(%)25.0~80.0
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計A&D
27,980税込30,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に温度表示方式デジタル
熱電対温度計(Kタイプ) A&D熱電対温度計(Kタイプ)A&D(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックにKタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機 A&Dワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機A&D
28,980税込31,878
1台
15日以内出荷
ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機 温度プローブを本体に簡単に取り付け可能 温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利 液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能
測定範囲温度(TA)0~50度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)20~90%RH付属品温度プローブ×2使用温度範囲(℃)0~50電源単3形アルカリ電池×2最小表示温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RHケーブル長(m)2.5表示範囲温度(TA)-20~70度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)5~99%RH湿度設定範囲(%RH)0~90 (ただし結露しないこと)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら