デジタルノギス AD5764AシリーズA&D当日出荷から15日以内出荷
大型液晶表示デジタルノギス基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能サムローラー付で、転がして微量な調整が可能ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能データーホールド機能付きオートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途長さ計測および管理を必要とする業務。電源CR2032形リチウム電池1個繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s電池寿命約1年デプスバー(有・無)有
防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズA&D(13件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)データーホールド機能オートパワーオフ機能サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定最小表示(mm)0.01材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂電源CR2032形リチウム電池×1個寸法E(mm)16繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s最大応答速度(m/sec)3外形寸法E(mm)16防水仕様IP54相当デプスバー(有・無)有特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54電池寿命(年)約1
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~