絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(1)
  • STC(56)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • ナリカ(8)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • アズワン(4)
  • オーツカ光学(4)
  • ライカ ジオシステムズ(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • テクネ計測(3)
  • シー・エイチ・シー・システム(3)
  • テクノオプティス(3)
  • ケツト科学研究所(2)
  • JFEアドバンテック(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • ホーザン(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「波長 測定器」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】赤外線放射温度計 A&D【レンタル】赤外線放射温度計A&D
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
赤外線放射温度計 AD-5616の特長は、非接触で温度測定が可能な点です。衛生面が重要視される場面や、高温・危険な環境でも安全に使用できます。また、レンタル対応により、必要な期間だけコストを抑えて利用可能です。さらに、レーザーマーカー機能を搭載しており、測定部位を正確に指定できるため、精密な作業にも適しています。
仕様●レーザーマーカー:クラス2(JIS C 6802) レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下●距離(D):測定範囲(S):2.08402777777778●上限/下限アラーム:-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)●熱電対温度計本体精度(周囲温度23℃±3℃):±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)●放射温度計 測定精度(周囲温度23℃±3℃):±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外セット内容本体、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本測定範囲(mm)最小:Φ25電源単4形乾電池2本 電池寿命:約12時間以上(連続使用時、アルカリ電池使用)測定範囲(℃)-60~+1500本体質量(g)約385(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)最小表示(℃)0.1(-60~+999.9、 1(他の測定範囲)サービス分類レンタル
データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&Dデータロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D
33,980税込37,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理質量(g)約426(乾電池含む)電源単3形乾電池2個最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上)測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による)放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)応答速度約1秒(90%)保存形式CSV形式入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)容量(GB)4~32応答波長(μm)8~14
レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&Dレーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル)A&D(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
1500℃まで測定可能PS/Cマーク認定商品レーザーマーカー付きバックライト、レーザーマーカー付き放射率設定変更可能上限/下限温度アラーム機能付き最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約385(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
測定・測量用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら