測定用品 (6) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: A&Dすべて解除
外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 16日以内出荷
一般校正証明書付き一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品 取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 電源 単4形乾電池2本 最小表示 0.1℃/0.1% ケーブル長(m) 外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可) 本体質量(g) 約180(電池含む) 温度測定範囲(℃) 内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×120×25 温度測定精度 内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃) 測定間隔 約5秒 湿度測定精度 〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH) 取扱説明書 (0.2MB) 時間精度 ±30秒/月 湿度測定範囲(%RH) 内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 16日以内出荷
一般校正証明書付き内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能最高/最低温度・湿度を自動メモリー壁掛けでも卓上でも使用可能
用途 研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。食品、薬品などの保管温湿度管理に。農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書 電源 単4形乾電池1本 最小表示 0.1℃/1%RH ケーブル長(m) 外部センサーケーブル:約3(取り外し可能) 本体質量(g) 約170(電池含む) 温度測定範囲(℃) 内部:0.0~+50.0、外部:0.0~+50.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×108×24 温度測定精度 ±1℃(0~40℃) 設置方法 壁掛け/卓上 湿度測定精度 ±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲) 取扱説明書 (0.33MB) 湿度測定範囲(%RH) 内部:15~95、外部:15~95
携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D (2件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)ブザー音でアラームを通知最高値、最低値をメモリー可能便利な表示ホールド機能付きオートパワーオフ機能付き(解除可能)
用途 屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために
、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に 質量(g) 約65(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度(TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×174×22 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 電池寿命(時間) 約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし) 表示範囲 【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3 (表示分解能0.1g/m3 )、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW) 設定範囲 WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能) 温度測定精度 ±1.0 測定間隔 約2秒 湿度測定精度 25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D (6件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示
内部温度と外部温度を切替え表示
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能
最高/最低温度・湿度を自動メモリー
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途 工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃) 内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g) 約150(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 最小表示 0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×108×24 湿度測定範囲(%) 15~95 表示項目 温度、湿度、時刻 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔 約10秒 湿度測定精度 ±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m) 約3(取り外し可能) 測定精度(℃) ±1(0~50℃)
外部センサー付き温湿度計(快適さのめやすを表示) A&D 当日出荷
外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
用途 工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 温度測定範囲(℃) 内部温度:-10~50、外部温度:-50~70 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 330-6721 質量(g) 約180(電池含む) 電源 単4形乾電池2本 最小表示 0.1℃/0.1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×120×25 湿度測定範囲(%) 20~100 表示項目 温度、湿度、時刻 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔 約5秒 湿度測定精度 25℃時:±5.0%RH (25.0~69.9%RH)、 ±10%RH(70%~90.0%RH以上) センサケーブル長さ(m) 約3(取り外し不可) 測定精度(℃) 内部温度:±1.0、外部温度:±1.2(0~50.0℃)、±2.5(-30~-0.1℃/50.1~70.0℃)
外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付) A&D (4件のレビュー) 当日出荷
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能最高/最低温度・湿度を自動メモリー壁掛けでも卓上でも使用可能
用途 研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理 温度測定範囲(℃) 内部センサー、外部センサーともに0~50 付属品 外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 392-2057 質量(g) 約170(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 最小表示 温度/0.1℃、湿度/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×108×24 湿度測定範囲(%) 15~95 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用) 湿度測定精度 ±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲) センサケーブル長さ(m) 約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能) 測定精度(℃) ±1(0~40℃)
リニアゲージ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 50,578 ~ ¥ 45,980 ~
フラット裏蓋 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
レリーズ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 6,378 ¥ 5,798 バスケットへ
ローラ測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ