測定・測量用品 :「管ヒューズ250v30a」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215 質量(kg)約6 高さ(mm)173 奥行(mm)320 電源電源ケーブル 計量皿寸法W(mm)Φ85 測定方式加熱乾燥式 加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 材質(計量皿)A1050
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)