小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
セル取付金具、USBケーブル付属。
A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。
総合誤差0.5% of R.O.
電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)
付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O.
タイプ台秤タイプ
抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5
定格出力2mV/V±10%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP54
温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)3.5
印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷150%of R.C.
限界過負荷200%of R.C.
総合誤差0.02%of R.O.
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.06mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量500N(50.99kg)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)5.5(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量5kN(509.9kg)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)18.5(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量1kN(102.0kg)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)8.1(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量2kN(203.9kg)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)11.5(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.04mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量10kN(1.020t)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)22.5(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
91日以内出荷
力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。
仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃
温度範囲(℃)(補償)-10~60
電源電圧DC5V(USBバスパワー)
ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2
定格容量20kN(2.039t)
消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.2% of R.O.
固有振動数(kHz)20(ロードセルのみ)
取扱説明書(0.51MB)
1台
¥119,800
税込¥131,780
91日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。