測定・測量用品 :「除電器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

AD-1683A 直流コロナ放電方式無風イオナイザー A&D 動画あり
直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)。空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減。粉体の除電に最適。4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能。内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能。除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能。LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止。IONランプは除電中に点灯。場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザイン
用途粉などが風で舞わないように。粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどの除電に 付属品取扱説明書、ACアダプタ 質量(g)約370 電源ACアダプター(付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×128×163 周囲温度(℃)5~40 除電方式タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード 除電距離(mm)放電電極針より70以内(推奨) 放電電極針タングステン(寿命はおよそ10000時間) アズワン品番65-1698-87 イオン発生方式直流コロナ放電 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.2MB) 取扱説明書(0.46MB) 周囲湿度(%)85RH(結露なきこと)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷