測定・測量用品 :「A-BタイプUSBケーブル」の検索結果
◆電子天びんGX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)。◆天びん側は防水仕様
仕様A - ミニBタイプ
適合機種GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M、AD5636
ケーブル長(cm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥899
税込¥989
翌日出荷
デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用USB通信ケーブル
AD-5326TT/AD-5326T標準付属のUSBケーブル。
Aタイプ-マイクロBタイプ
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
材質ハウジング:ABS、ケーブル:PVC
ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含む)
1台
¥499
税込¥549
翌々日出荷
GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。
GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能
GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース
AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様
AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
対象機種GX-M、GF-M
音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)
付属品取扱説明書
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。