絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(1)
  • マザーツール(1)
  • エンペックス気象計(3)
  • 新コスモス電機(7)
  • アズワン(5)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • 鶴賀電機(5)
  • エー・アンド・デイ(4)
  • エスコ(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • オーム電機(2)
  • カスタム(2)
  • シチズンシステムズ(2)
  • testo(テストー)(2)
  • KEM(2)
  • クレセル(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • ドリテック(1)
  • ガステック(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「WBG」の検索結果

関連キーワード
  • wbgt
  • wbgt温度湿度計
  • wbgt測定
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)A&D(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から31日以内出荷
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)全球形黒球(直径40mm)を使用おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/質量(g)約90(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度、相対湿度、黒球温度表示形式デジタル表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度取扱説明書(1.21MB)アラームあり
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 W A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 WA&D(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から41日以内出荷
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度(相対湿度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)設置方式壁掛/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時使用場所屋内温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニA&D(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から41日以内出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約25(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 A&Dマルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計A&D(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT)A&D(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から21日以内出荷
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能見やすい大型液晶表示ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に表示項目熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 A&D熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計A&D(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
見やすい大型液晶表示WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできますWBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理温度表示方式デジタル質量(g)約200(電池含む)電源単3形乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~55機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合)設置方式壁掛け/卓上式湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時音量(dB)約65(10cm離れて)WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D携帯形 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から15日以内出荷
熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)ブザー音でアラームを通知最高値、最低値をメモリー可能便利な表示ホールド機能付きオートパワーオフ機能付き(解除可能)
用途屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために 、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に質量(g)約65(電池含む)種類ハンディタイプ(ストラップ付)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×174×22温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90電池寿命(時間)約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし)表示範囲【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3(表示分解能0.1g/m3)、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)設定範囲WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)温度測定精度±1.0測定間隔約2秒湿度測定精度25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)アラーム熱中症指数(WBGT)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能)
【レンタル】熱中症指数モニター A&D【レンタル】熱中症指数モニターA&D
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。 測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃)セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)質量(g)約200タイプ20098 通常タイプ電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4サービス分類レンタル
【レンタル】熱中症指数モニター A&D【レンタル】熱中症指数モニターA&D
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から3日以内出荷
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。 屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。セット内容本体、ストラップ、収納ケース測定範囲WBGT指数/0~50℃気温(TA)/0~50℃黒球温度(TG)/0~80℃相対湿度/10~90%RH質量(g)約200電源単4形アルカリ乾電池×2個最小表示0.1℃ /0.1%RH測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度測定精度【WBGT指数】室内INモード/±1.5℃(15~40℃)室外OUTモード±2℃(15~40℃)【黒球温度(TG)】室内INモード/±1℃(15~40℃)室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)【気温(TA)】±1℃【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時)電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278設定範囲WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
wbgt 屋外特集
おすすめ人気ランキング