測定用品 (32) 測定関連サービス (3) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: A&Dすべて解除
外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 16日以内出荷
一般校正証明書付き内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能最高/最低温度・湿度を自動メモリー壁掛けでも卓上でも使用可能
用途 研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。食品、薬品などの保管温湿度管理に。農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書 電源 単4形乾電池1本 最小表示 0.1℃/1%RH ケーブル長(m) 外部センサーケーブル:約3(取り外し可能) 本体質量(g) 約170(電池含む) 温度測定範囲(℃) 内部:0.0~+50.0、外部:0.0~+50.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×108×24 温度測定精度 ±1℃(0~40℃) 設置方法 壁掛け/卓上 湿度測定精度 ±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲) 取扱説明書 (0.33MB) 湿度測定範囲(%RH) 内部:15~95、外部:15~95
防滴デジタルタイマー A&D 当日出荷
卓上型防滴100分タイマー防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン10キー入力で簡単に設定が可能強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止机の上に置いても見やすい角度設計リピート機能、ポーズ機能付きカウントアップ、カウントダウン機能付き
用途 学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。 仕様 (タイマー数)1チャンネル 付属品 取扱説明書、電池(モニター用) 電源 単4形乾電池1個 本体質量(g) 約70(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×69×27 表示形式 デジタル 動作温湿度範囲 0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ 約10分 最大設定時間 100分 設置方法 マグネット タイマー設定 最大99分99秒、最小1秒 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP54相当 音量(dB) (ブザー)約60/距離30cm 取扱説明書 (0.41MB) アラーム ブザー音:約1分間 カウントダウン機能 ○(アラーム設定時間まで) カウントアップ機能 ○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
3チャンネル100時間タイマー トリプル時間管理 A&D 当日出荷
厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー
最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能
3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能
前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き
アラーム経過後は自動カウントアップがスタート
タイマーとストップウォッチを同時に使用可能
時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能
背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途 厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。 付属品 電池(モニタ用)、取扱説明書 色 シルバー 電源 単4形乾電池1本 本体質量(g) 約85(電池含む) 精度 ±1秒/日 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 表示項目 「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式 タイマー時間 00:00:00~99:59:59、最小1秒 設置方法 背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着 時計機能 ○ タイマー 3チャンネル 取扱説明書 (0.64MB) アラーム ブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm タイマー機能 カウントアップ、カウントダウン カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○ 電池寿命(年) 約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時刻 現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
防塵・防水台はかり用インジケーター A&D 翌々日出荷
防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ
表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能
感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易
別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要)
選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。
床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備
付属品 モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド 電源 電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能 表示分解能 100000d 表示部 白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm) 入力感度 0.1μV/d以上 (d= 最小目盛) 単位 kg、g、pcs(カウントモード用) 温度係数 ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max. 書換え回数 約10回/秒 印加電圧(V) DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 非直線性 ±0.01% of F.S ゼロ調整範囲 -16~16mV 取扱説明書 (1.81MB)
100分形防水消音タイマー A&D 当日出荷
100分形防水タイマー
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ
ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利
アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能
カウントアップ、カウントダウン機能付き
ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き
背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途 コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。 付属品 取扱説明書、電池(モニター用) 電源 CR2032形リチウム電池1個 表示形式 デジタル ブザー音 約65dB(距離15cm) アラーム内容 3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能 オートパワーオフ 15分間(タイマーが動作していないとき) 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回アラーム使用) 時計機能 ○ アラームセット時間 約30秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX7相当 取扱説明書 (0.42MB) アラーム 設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒) カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○ 計測時間 最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
防水インターバルタイマー English Ver. A&D 当日出荷
英語表記100分形防水インターバルタイマー防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的英語表記・英語取扱説明書付で外国人の方々も使いやすくなっておりますステップタイマー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能インターバルタイマー機能(自動くり返し機能):タイマーを設定後、くり返し回数の設定をすることが可能(くり返し回数は1から999回、または無限回数)。さらに、動作中に残りのくり返し回数の表示が可能。各ステップのくり返し回数の設定は不可、1回のみ。ブザーと赤色LEDランプでアラームをお知らせカウントアップ、カウントダウン機能つき背面に強力なネオジウム磁石搭載
用途 スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 防水性 IPX7相当 表示形式 デジタル カウントアップ機能 計測時間:最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒) アラーム 時間:約30秒間 / 5秒間、設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒) ブザー音 約65dB(距離15cm) タイマー 最大8ステップのタイマー時間が設定可能 繰返し性 (リピート):1~999回、または無限回数 電源 CR2032形リチウム電池1個 付属品 取扱説明書、電池(モニター用) 色 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×355×111 設置方法 マグネット 取扱説明書 (0.57MB)
【レンタル】熱中症指数モニター A&D 翌日出荷 から 4日以内出荷
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。
測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
用途 労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。 仕様 WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃) セット内容 本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書 測定範囲 【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH) 質量(g) 約200 タイプ 20098 通常タイプ 電源 単4形アルカリ乾電池2個 測定項目 温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 寸法(Φmm) 黒球:Φ75全球形 測定精度 【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時 電池寿命(連続時間) 約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲 WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48.7×278×29.4 サービス分類 レンタル
非接触タイマー(100分形) A&D 当日出荷
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能ブザー音と赤色LEDランプでお知らせブザー鳴動時間の設定が可能3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)LEDランプのオン/オフの設定が可能マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途 ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。 付属品 取扱説明書、金属板、電池(モニタ用) 質量(g) 約110(電池含む) 電源 単4形乾電池3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×76×25(突起部含まず) タイマ機能 最大3個のタイマーを順番に動作可能 表示範囲 00分00秒~99分59秒 ブザー音 ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) 設定範囲 最大99分59秒(1秒単位で設定可能) 設置方法 スタンド、マグネット、吊り下げ 電池寿命 約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用) タイマー設定 最大99分59秒(1秒単位で設定可能) タイマの数 3個順に動作 アラーム時間&音量 00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) アズワン品番 64-2544-17 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX4相当 音量(dB) 大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm) 音量調節 ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
上下限温度アラーム機能中心温度計 A&D (6件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
用途 加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
最小1秒からセット 防滴型タイマー(100分形) A&D (7件のレビュー) 当日出荷
100分タイマー。IP54で防滴仕様。強力マグネットを内蔵磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい机の上に置いても見やすい角度設計(AD5707)ブザー音とランプでアラームをお知らせ(AD5708)カウントアップ、カウントダウン機能つき
用途 パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲 最大99分99秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで) 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年 タイマー設定 最大99分99秒、最小1秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm 防水性 IP54 カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○
組込型温度計 A&D (4件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途 保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示 0.1℃ 温度センサー サーミスター
時計機能付き温湿度計 A&D 当日出荷 から 16日以内出荷
時計機能付き温湿度計一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途 工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源 単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%) 25.0~80.0
ブザー音 Hi・Low切替可能タイマー(100分形) A&D 当日出荷
100分タイマー10分、1分、10秒のボタンで簡単セットマグネット付プリアラーム機能・カウントアップ機能付アラーム時間はブザー音約1分間
用途 パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲 最大99分50秒、最小10秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g) 約48(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×84×15 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cm アラーム ブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cm カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○
防水型アラーム音ON・OFFタイマー(100分形) A&D 当日出荷
IPX7完全防水、厨房100分タイマーアラーム音が変えられます(3種類A,B,C)光と音でアラームをお知らせ液晶バックライトが点滅ボタン設定でアラーム音の消音も可能マグネット付
用途 病院やクリニックなどで音が出せない環境での使用、パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 480-8410 質量(g) 約60(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×68×16 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99分50秒、最小10秒 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間 3種類(A/B/C)またはOFFから選択可、音量:約65dB/距離15cm 防水性 IPX7相当 アラーム ブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅 カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○
防水型インターバルタイマー(100分形) A&D (6件のレビュー) 当日出荷
IPX7完全防水、厨房100分タイマー最大8個タイマー設定を記憶可能光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音マグネット付メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途 スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 480-8428 質量(g) 約60(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×68×16 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99分50秒、最小10秒 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 8個順に動作 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 ○ 防水性 IPX7相当 アラーム ブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D 当日出荷
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)バックライト付きで暗い場所でも見やすいデータホールド機能付、最高値/最低値表示機能上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能オートパワーオフ機能付温度プローブ交換可能
用途 調理、実験、地温測定に。 質量(g) 約120(電池含む) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -50~+300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×148×29 付属品 モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421) トラスコ品番 480-8363 電源 単4形乾電池2本 精度(℃) ±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲) 電池寿命 約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ シース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g 温度表示方式 デジタル 特性 防水 関連資料 (0.47MB) 温度計の種類 中心温度計
熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D (1件のレビュー) 当日出荷 から 21日以内出荷
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能見やすい大型液晶表示ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途 労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 表示項目 熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
カード形100分間タイマー A&D 当日出荷
大型液晶表示
繰返し(リピート)機能付
一時停止(ポーズ)機能付
マグネット及び卓上スタンド付き
オートパワーオフ機能付
用途 パン生地の発行時間、パンの焼き時間、おさかな、ハンバーグの調理時間のカウントに
スープ、コーヒー、おでんや揚げ物等の賞味時間のカウントに
理科実験の経過時間のカウントに 設定範囲 最大99分59秒 質量(g) 54 電源 LR44ボタン形電池2個 表示形式 デジタル 設置方法 スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 タイマー 1チャンネル アラーム ブザー音(約60dB/距離10cm) カウントダウン機能 ○ リピート機能 ○
ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形) A&D (5件のレビュー) 当日出荷
20時間タイマーステンレストップ大型液晶表示なので読みやすいアラーム音量(大/小)切替可能くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つきマグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途 パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲 最大19時間59分、最小1分 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 838-3679 質量(g) 約80(電池含む) 電源 LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×79×18 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 タイマー設定 最大19時間59分、最小1分 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラーム ブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○ リピート機能 ○
ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(100分形) A&D (1件のレビュー) 予約販売
100分タイマーステンレストップ大型液晶表示なので読みやすいアラーム音量(大/小)切替可能くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つきマグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途 パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲 最大99分99秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 838-3678 質量(g) 約80(電池含む) 電源 LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×79×18 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 タイマー設定 最大99分99秒、最小1秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラーム ブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○ リピート機能 ○
オールステンレスハウジングU型スケール A&D 予約販売
防塵・防水仕様 計量部IP67、表示部IP65オールステンレスハウジング計量部の材質SUS304上下限機能:最大5段までの比較が可能。簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。コードメモリ:4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。豊富な機能:選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能収納:計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能。
用途 パレット、ラック、大型装置の計量に最適。計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能 付属品 取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール トラスコ品番 838-4631 質量(kg) 51 電源 AC100V +10%~-15% 50/60Hz ひょう量 2000kg 最小表示/目量(mm) 0.5kg(0kg~1000kg)、1kg(1001kg~2000kg) 計量皿寸法W(mm) 950 計量皿寸法D(mm) 1194 外形寸法D(mm) 1194 外形寸法W(mm) 950 外形寸法H(mm) 138~148(指示計含まず) 動作温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠
3チャンネルタイマー(100時間形) A&D (3件のレビュー) 当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー3種類のタイマー時間を同時設定設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできますアラーム経過後は自動カウントアップ時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途 同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定 最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 451-4734 質量(g) 約85(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 ○ タイマの数 3 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラーム ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○ マルチチャンネル機能 ○
検定付きはかり 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-WP-Kシリーズ A&D 翌々日出荷 から 41日以内出荷
取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP651100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途 取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 質量(kg) 計量台:約90、表示部:約5.6 仕様 最小測定量:4kg 高さ(mm) 260~265 (指示計含まず) 寸法 350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部) 電源 AC100V、+10%~-15% 50/60Hz ひょう量 1200kg ケーブル長(m) 5 計量皿寸法W(mm) 1100 計量皿寸法D(mm) 1100 使用範囲 4kg~1200kg 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤) 最小表示(kg) 0.2(0~600)/0.5(600~1200) 外形寸法D(mm) 97 外形寸法W(mm) 247 外形寸法H(mm) 923(スタンド込みの高さ) 検定 検定付 消費電力(VA) 約30 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 表示単位 kg、pcs 測定範囲(kg) 4~1200 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP A&D 翌々日出荷 から 21日以内出荷
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP651100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途 漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類 台ばかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 1200 質量(kg) 96 電源 AC100V +10%~ー15% 50/60Hz 外形寸法D(mm) 1100 外形寸法W(mm) 1100 外形寸法H(mm) 260~265 (指示計含まず) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 1100×1100 動作温湿度範囲 -10~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 風袋引方法 デジタル風袋引き機能 ひょう量単位 kg
熱電対温度計(Kタイプ) A&D (10件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックにKタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途 ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ A&D 翌々日出荷 から 21日以内出荷
パレット一体型台はかり1100×1100mmの大型計量台フォークリフトで簡単に運搬可能です倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です切り出し計量機能:フレコンバック計量などに表示器スタンド標準装備
用途 農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル 質量(kg) 計量台:約70、指示計:約1.55 高さ(mm) 計量台:260 電源 AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m) 5 計量皿寸法W(mm) 1100 計量皿寸法D(mm) 1100 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 外形寸法D(mm) 1100 外形寸法W(mm) 1100 外形寸法H(mm) 263~268(指示計含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 指示計単体:275×160×111 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 1100×1100 消費電力(VA) 約20 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位 kg、pcs 風袋引方法 あり ひょう量単位 kg、pcs 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ A&D 15日以内出荷 から 91日以内出荷
パレット一体型台はかり1100×1100mmの大型計量台フォークリフトで簡単に運搬可能です倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です切り出し計量機能:フレコンバック計量などに表示器スタンド標準装備
用途 取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 消費電力(VA) 約20
アラーム付き温湿度計 A&D (3件のレビュー) 当日出荷
温度、湿度、時刻を一覧表示します温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)温度、湿度の最高値、最低値を表示壁掛け、卓上2通りの設置が可能
用途 食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防 仕様 アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)アラーム音量/70dB(10cm離れて) 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 417-3325 質量(g) 約90(電池含む) 電源 単4形乾電池2本 最小表示 (温度)0.1℃、(湿度)1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×110×17 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 壁掛け/卓上式 湿度測定精度 ±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲) 温度表示方式 デジタル 測定精度(℃) ±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ A&D (9件のレビュー) 当日出荷 から 41日以内出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途 屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約25(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×55×14 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲 WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式 壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D (21件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理にアラーム値が変更できる設定モードさまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)簡単に使えるおまかせモード熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途 屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
防滴型タイマー(100分形) A&D (4件のレビュー) 当日出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ防滴100分タイマー防滴性能はJIS防滴2形相当10分、1分、10秒のボタンで簡単セットカウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付マグネット付
用途 パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g) 約67(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×82×15 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性 IPX4 カウントダウン機能 ○ カウントアップ機能 ○
熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 A&D (3件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
見やすい大型液晶表示WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできますWBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途 食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 温度表示方式 デジタル 質量(g) 約200(電池含む) 電源 単3形乾電池3個 最小表示 0.1℃/0.1%RH 測定項目 温度(気温TA)・相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×110×30 温度測定範囲(℃) 0~55 機能 WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻 設定範囲 (アラーム)WBGT指数0~60℃ 温度測定精度 ±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃) 電池寿命 約1年(アルカリ乾電池の場合) 設置方式 壁掛け/卓上式 湿度測定精度 ±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 音量(dB) 約65(10cm離れて) WBGT指数 -2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
【レンタル】熱中症指数モニター A&D 翌日出荷 から 3日以内出荷
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。
用途 労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。
屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。 セット内容 本体、ストラップ、収納ケース 測定範囲 WBGT指数/0~50℃気温(TA)/0~50℃黒球温度(TG)/0~80℃相対湿度/10~90%RH 質量(g) 約200 電源 単4形アルカリ乾電池×2個 最小表示 0.1℃ /0.1%RH 測定項目 WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度 測定精度 【WBGT指数】室内INモード/±1.5℃(15~40℃)室外OUTモード±2℃(15~40℃)【黒球温度(TG)】室内INモード/±1℃(15~40℃)室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)【気温(TA)】±1℃【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時) 電池寿命(時間) 約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.7×29.4×278 設定範囲 WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D 翌日出荷 から 3日以内出荷
ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。
新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。
校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。
計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。
周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。
自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。
設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。
固体および液体の比重(密度)測定ができます。
粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。
2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。
計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。
ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。
g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。
インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様 使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg セット内容 本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 約18 ひょう量(kg) 101 電源 ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) 再現性 1g(標準偏差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 373×615×130 個数モード/サンプル数(個) 10、25、50または100個 個数モード/計数可能最小単位質量(g) 1g 最大表示 101.084kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 386×346 カラット(ct) (ひょう量)505000(最小表示)5 動作温湿度範囲 +5~40℃、RH85%以下(結露しないこと) 直線性 ±2g 防塵・防滴 IP65準拠 パーセントモード/100%登録最小質量(g) 100g パーセントモード/最小表示(%) 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 感度ドリフト ±6ppm/℃(10~30℃ ) 表示書き換え間隔 約5回/秒または10回/秒 通信機能 RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き) 表示モード g、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 安定所要時間 (FAST設定時の代表値)約1.5秒 もんめ(mom) (ひょう量)26933(最小表示)5
クリップ付タイマー(100分形) A&D 当日出荷
シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ強力マグネット付クリップ付イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
用途 100分タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能 付属品 電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷) 質量(g) 約40(電池含む) 電源 LR44形ボタン電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×50×23 タイマ機能 カウントアップ 表示形式 デジタル 動作温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 設置方法 クリップスタンド、マグネット 電池寿命 約1年(1日3回使用時) タイマー設定 最大99分59秒、最小1秒 タイマの数 1 アラーム時間&音量 ブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm) アラーム ブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm) カウントアップ機能 ○
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~