61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般用 仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号 適合機種HM-10P/11P/12P/14P 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

用途一般用 適合機種HM-20P/21P/WM-22EP/IM-22P 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
適合本体+pH電極(GST-2739C)1m 測定項目pH/温度
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式 適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~+70 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~+105 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ) リード線耐熱PVC
1個
29,980 税込32,978
欠品中

適合ファンメータ:10~30L 温度(℃)滅菌:130以下 測定範囲(pH)4~10 圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下 リード線(m)リードレス 入数1本
1個
35,980 税込39,578
34日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷

2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番61-8517-71
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

仕様対応ファンメータ:4~10 温度(℃)滅菌:130以下 測定範囲(pH)4~10 圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下 リード線(m)リードレス 入数1本
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル 材質接液部:ガラス、セラミック 使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。) 測定範囲(pH)0~10 温度測定範囲(℃)130MAX 圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]
1個
47,980 税込52,778
48日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

HM-7J/20J標準添付
用途一般用 測定範囲(pH)0~14 温度測定範囲(℃)0~100
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

用途比較電極/ダブルジャンクション 使用温度範囲(℃)0~60
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~14 温度測定範囲(℃)0~60
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

用途流通用 仕様濃度モニター(フロート):○ 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)0~60
1個
59,980 税込65,978
48日以内出荷

仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)0~60
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●計量法型式承認:S0013●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL 適合機種HM-30V/35V/40V/50V/60V 温度測定範囲(℃)0~100
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

直径5mmの細口タイプ電極。使いやすい微量タイプです。
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

直径8mm。一般試験管に挿入できるロングタイプです。
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)0~100
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

用途比較電極・精密測定用 使用温度範囲(℃)0~100
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL 適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J 測定範囲(pH)0~13 温度測定範囲(℃)0~60
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

用途微量用 適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG) 測定範囲(pH)0~13 温度測定範囲(℃)温度:0~100
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式 適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~+70 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~+105 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ) リード線耐熱PVC
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀 種類ガラス膜:一般用 使用温度範囲(℃)-5~+50 測定範囲(pH)2~12 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-5~+70 リード線PVC
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

用途つきさし用 適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG) 測定範囲(pH)0~12 温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式 適合洗浄器:UHC、JHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~70 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~105 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ) リード線耐熱PVC
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀 種類ガラス膜:一般用 使用温度範囲(℃)-5~+50 測定範囲(pH)2~12 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-5~+70 リード線PVC
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式 適合洗浄器:UHC、JHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~70 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~105 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ) リード線耐熱PVC
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式 適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~+95 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~+105 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ) リード線シリコン
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式 適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:耐ふっ酸膜 使用温度範囲(℃)-5~50 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~12 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~+70 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ) リード線耐熱PVC
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式 適合洗浄器:UHC、JHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~+95 外径(Φmm)液絡部:12 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~+105 リード線耐熱PVC
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷