仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵
測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)
測定対象残留塩素
測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃
繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃
応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃)
温度補償(℃)自動温度補償:5~40
成分干渉成分:酸化還元物質
防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35
最大径(Φmm)電極:34
長さ(mm)電極:142
質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。