測定・測量用品 :「濁度計 色度計」の検索結果
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー。従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。
測定方式90度散乱光測定方式
表示方式LCD表示器
測定項目濁度、温度(同時測定/表示)
測定範囲濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃
分解能濁度:1NTU温度:0.1℃
アナログ出力濁度・温度同時出力濁度:フルスケール 0~800mV温度:フルスケール 0~1V
繰返し性濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)温度:0.3℃
校正純水によるワンボタンゼロ校正
データメモリ100点(濁度・湿度)
使用温度範囲(℃)周囲温度/0~+40検水温度0~+50
電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160
本体質量(kg)約2.3(乾電池含む)
寸法検出部/約Φ30×240mmリード長/約10m(標準センサー)約30m(オプションセンサー)
質量(g)約400(標準センサー)
セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適
浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当)
セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書
測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃
質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方法近赤外90度散乱光測定
外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力
表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃
繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内
外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。