高性能薄型DCモーター内蔵スターラーTOKO(東興化学研究所)8日以内出荷
小型特殊モーターの採用により、薄型で安定性能を向上しました
強力マグネットの採用により、低速域でも安定した攪拌がおこなえます
電子制御により、低速から高速までムラのない回転調節ができます
長時間の連続使用による温度上昇がほとんどなく、測定液に温度変化を与えませんので安定した測定がおこなえます
仕様●攪拌容量:50~2000mL●回転数:80~1500rpm●モーター:DCモーター、電子制御●電源:AC100V 50/60Hz●寸法:168(W)×49(H)×130(D)mm●質量(本体のみ):1kg●付属品:テフロン攪拌子1ヶ●対応:TS-999i・TiN-1100・TiN-1100i・TiN-5104・TiN-5104i・TiN-5202・TiN-5202i・TiN-7001i・TiN-7002・TiN-7002i・TiN-7003・TiN-7003i・TiN-9001・TiN-9001i・TiN-9003・TiN-9003i・TiN-9004i用オプション品アズワン品番67-6819-94
リニアゲージPeacock(尾崎製作所)税込¥50,578~¥45,980~
フラット裏蓋Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098
レリーズPeacock(尾崎製作所)税込¥6,378¥5,798
ローラ測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥10,338¥9,398
防油型用測定子Peacock(尾崎製作所)税込¥1,208¥1,098