絞り込み
ブランド
  • ベイカー(BAKER)
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,426)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(779)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • カネテック(458)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準外側マイクロメータ ベイカー(BAKER)標準外側マイクロメータベイカー(BAKER)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
関連資料(0.87MB)
標準外側マイクロメータセット ベイカー(BAKER)標準外側マイクロメータセットベイカー(BAKER)
39,980税込43,978
1セット
122日以内出荷
強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
関連資料(0.87MB)
ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm ベイカー(BAKER)ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mmベイカー(BAKER)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤルゲージなので、読み違いが防止できます。 ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)56目盛仕様40-0-40アズワン品番65-1976-98
ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-93
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-90
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-86
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02 ベイカー(BAKER)ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02ベイカー(BAKER)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-84
ベイカー標準テストインジケーター タイプ306Φ6スピゴット付 ベイカー(BAKER)ベイカー標準テストインジケーター タイプ306Φ6スピゴット付ベイカー(BAKER)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)38目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-80
ベイカー テストインジケーター タイプ304 0.002mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー テストインジケーター タイプ304 0.002mm目量ベイカー(BAKER)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.002測定範囲(mm)0.2外枠径(mm)29目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-78
ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302 ベイカー(BAKER)ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302ベイカー(BAKER)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-77
ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-92
ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm ベイカー(BAKER)ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mmベイカー(BAKER)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.001測定範囲(mm)1外枠径(mm)56目盛仕様0-100-0アズワン品番65-1976-91
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)30外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-89
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-88
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-87
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)10外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-85
ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01 ベイカー(BAKER)ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01ベイカー(BAKER)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)2外枠径(mm)38目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-83
ベイカー テストインジケーター タイプ308 0.002mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー テストインジケーター タイプ308 0.002mm目量ベイカー(BAKER)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.002測定範囲(mm)0.2外枠径(mm)38目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-81
ベイカー標準テストインジケーター タイプ306 フルアクセサリー付 ベイカー(BAKER)ベイカー標準テストインジケーター タイプ306 フルアクセサリー付ベイカー(BAKER)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)38目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-79
ベイカー テストインジケーター タイプ302 Φ6スピゴット付 ベイカー(BAKER)ベイカー テストインジケーター タイプ302 Φ6スピゴット付ベイカー(BAKER)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-76
ベイカー テストインジケーター タイプ302 フルアクセサリー付 ベイカー(BAKER)ベイカー テストインジケーター タイプ302 フルアクセサリー付ベイカー(BAKER)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.1測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-75