絞り込み
ブランド
  • ベイカー(BAKER)
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,195)
  • 理研計器(1,975)
  • エスコ(1,140)
  • テクロック(731)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(724)
  • SK(新潟精機)(705)
  • シンワ測定(662)
  • マイゾックス(637)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • TRUSCO(378)
  • カネテック(377)
  • 永井ゲージ製作所(357)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-86
  • 標準外側マイクロメータ ベイカー(BAKER)

    標準外側マイクロメータ

    ベイカー(BAKER)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
  • 標準外側マイクロメータセット ベイカー(BAKER)

    標準外側マイクロメータセット

    ベイカー(BAKER)
    1セット
    欠品中
    強靭で壊れにくいマイクロメータです。スピンドルはステンレス鋼製のため、錆の発生を防止します。測定面は超硬・マイクロラッピング仕上げ。金属製ラチェット付きシンブル。金属製ロックレバー。断熱版フレームハンドカバーを200mmまでのすべてのマイクロメータに採用しているため、体温によるフレーム熱膨張を抑えます。シンブルとスリーブの溝に目盛がレーザーマーキングされているため消えにくくなっています。スピーダーで早送りが可能です。フレームは表面保護のため焼き付け粉体塗装を施しています。
  • ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm ベイカー(BAKER)

    ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm

    ベイカー(BAKER)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤルゲージなので、読み違いが防止できます。 ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準じています。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)56目盛仕様40-0-40アズワン品番65-1976-98
  • ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-93
  • ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-90
  • ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02 ベイカー(BAKER)

    ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02

    ベイカー(BAKER)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
    目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-84
  • ベイカー標準テストインジケーター タイプ306Φ6スピゴット付 ベイカー(BAKER)

    ベイカー標準テストインジケーター タイプ306Φ6スピゴット付

    ベイカー(BAKER)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)38目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-80
  • ベイカー テストインジケーター タイプ304 0.002mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー テストインジケーター タイプ304 0.002mm目量

    ベイカー(BAKER)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
    目量(mm)0.002測定範囲(mm)0.2外枠径(mm)29目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-78
  • ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302

    ベイカー(BAKER)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
    目量(mm)0.1測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-77
  • ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-92
  • ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm ベイカー(BAKER)

    ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm

    ベイカー(BAKER)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    目量(mm)0.001測定範囲(mm)1外枠径(mm)56目盛仕様0-100-0アズワン品番65-1976-91
  • ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)30外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-89
  • ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-88
  • ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-87
  • ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)10外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-85
  • ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01 ベイカー(BAKER)

    ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01

    ベイカー(BAKER)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)2外枠径(mm)38目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-83
  • ベイカー テストインジケーター タイプ308 0.002mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー テストインジケーター タイプ308 0.002mm目量

    ベイカー(BAKER)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
    目量(mm)0.002測定範囲(mm)0.2外枠径(mm)38目盛仕様0-10-0アズワン品番65-1976-81
  • ベイカー標準テストインジケーター タイプ306 フルアクセサリー付 ベイカー(BAKER)

    ベイカー標準テストインジケーター タイプ306 フルアクセサリー付

    ベイカー(BAKER)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
    目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)38目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-79
  • ベイカー テストインジケーター タイプ302 Φ6スピゴット付 ベイカー(BAKER)

    ベイカー テストインジケーター タイプ302 Φ6スピゴット付

    ベイカー(BAKER)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
    目量(mm)0.1測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-76
  • ベイカー テストインジケーター タイプ302 フルアクセサリー付 ベイカー(BAKER)

    ベイカー テストインジケーター タイプ302 フルアクセサリー付

    ベイカー(BAKER)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。
    目量(mm)0.1測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-75