絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,426)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(779)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • カネテック(458)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型センターポンチ超硬付 マーベル強力型センターポンチ超硬付マーベル(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
センターポンチ超硬付 マーベルセンターポンチ超硬付マーベル(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
センターポンチ長軸タイプ マーベルセンターポンチ長軸タイプマーベル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)210タイプ長軸軸長L(mm)100
電工カードレベル マーベル電工カードレベルマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
超薄型で携帯に便利!スイッチ・コンセントの取付け作業に最適ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定スイッチボックスのケガキ作業寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5材質(本体)アクリル樹脂質量(g)36
センターポンチ マーベルセンターポンチマーベル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません
全長(mm)130タイプ標準軸長L(mm)25
音響発光式検電器 マーベル音響発光式検電器マーベル
5,298税込5,828
1個
当日出荷
交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。
用途検電全長(mm)130周波数(Hz)50/60共用電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音動作表示(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上対象電線交流
カード型 デジタルテスター マーベルカード型 デジタルテスターマーベル
7,398税込8,138
1個
当日出荷
小型・高性能!信頼の日本製。わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ。 コンセントの奥まで届くプローブ先端長15mm、金メッキを使用。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付。 Ω/導通レンジはAC500Vまで 過電圧保護
付属品携帯用ケース×1、モニタ電池(本体内蔵)、キャップ(赤/黒 各1個)規格CEマーク対応使用電池ボタン電池(CR2032)×1、連続使用時間150h導通範囲(ブザー)(Ω)50±40校正証明書なし
クリスタルレベルライト マーベルクリスタルレベルライトマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。
用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
強力型センターポンチ マーベル強力型センターポンチマーベル
3,398税込3,738
1本
当日出荷
正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm)160タイプ強力型軸長L(mm)30
ミニレベル マーベルミニレベルマーベル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コンパクトでいろいろな場面で使えます。強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。透明なので透かして測定が可能です。全面を測定面として使えます。特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。
用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0673材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)75厚さ(mm)12透明高さ(mm)30精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
ライトレベル マーベルライトレベルマーベル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
ペンライト機能付検電器 マーベルペンライト機能付検電器マーベル
5,498税込6,048
1台
当日出荷
コンパクトなサイズで安全に検電ができます 感度調整機能付、最適な感度で検電できます 赤色発光と同時にブザー音にてお知らせします
用途低圧交流専用トラスコ品番116-1650
100V・200V判別付検電器 マーベル100V・200V判別付検電器マーベル
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
電圧を4段階のLEDと音で表示100V、200V対応被覆線・裸線 切替タイプ 感度調整が切替で簡単!4段階のLEDと音で検電可能 50/60Hz共用
仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
電工ケガキレベル マーベル電工ケガキレベルマーベル
2,098税込2,308
1個
当日出荷
持ちやすい波型形状で安定感抜群です。スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。落下防止穴付きです。気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0670材質アクリル樹脂、マグネット長さ(mm)95厚さ(mm)13透明高さ(mm)51精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
ポケットレベル マーベルポケットレベルマーベル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
衝撃から守るプロテクター付のポケットレベル 強力マグネット付。垂直・水平・45度。
呼び寸法(mm)230寸法(mm)230
配線チェッカー マーベル配線チェッカーマーベル
8,390税込9,229
1個
3日以内出荷
ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!知りたい電線端部『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能短絡(ショート)している電線『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能導通チェックも可能 電球や器具のコードなど
仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時)付属品収納ケース質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145使用電池9V形(006P)消費電力(mW)400ベルト通し幅(mm)90動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
電工レベル マーベル電工レベルマーベル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。
用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所
音響発光式検電器(低圧交流専用) マーベル音響発光式検電器(低圧交流専用)マーベル
4,998税込5,498
1台
当日出荷
トラスコ品番116-1613長さ(mm)130電源アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニタ用付属)交流電圧(V)50~600アズワン品番65-2056-44
インチワイドGP ゴムプロテクター マーベルインチワイドGP ゴムプロテクターマーベル
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
両面目盛テープ。摩擦に強く、水洗いできるナイロンコートテープ。 爪部強力マグネット付。耐衝撃性に強いゴムプロテクター。
テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25