絞り込み
ブランド
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,975)
  • エスコ(1,137)
  • テクロック(730)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(724)
  • SK(新潟精機)(704)
  • シンワ測定(663)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(378)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力型センターポンチ超硬付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型センターポンチ超硬付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
  • センターポンチ超硬付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ超硬付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
  • センターポンチ長軸タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ長軸タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)210タイプ長軸軸長L(mm)100
  • クリスタルレベルライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    クリスタルレベルライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。
    用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
  • センターポンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません
    全長(mm)130タイプ標準軸長L(mm)25
  • 電工カードレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工カードレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
    用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5材質(本体)アクリル樹脂質量(g)36
  • 電工レベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工レベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。
    用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所
  • 音響発光式検電器 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    音響発光式検電器

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。
    用途検電全長(mm)130周波数(Hz)50/60共用測定方式非接触式電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音動作表示(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上対象電線交流
  • ペンライト機能付検電器 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ペンライト機能付検電器

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    コンパクトなサイズで安全に検電ができます 感度調整機能付、最適な感度で検電できます 赤色発光と同時にブザー音にてお知らせします
    用途低圧交流専用トラスコ品番116-1650
  • 強力型センターポンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型センターポンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160タイプ強力型軸長L(mm)30
  • カード型 デジタルテスター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    カード型 デジタルテスター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    小型・高性能!信頼の日本製。わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ。 コンセントの奥まで届くプローブ先端長15mm、金メッキを使用。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付。 Ω/導通レンジはAC500Vまで 過電圧保護
    付属品携帯用ケース×1、モニタ電池(本体内蔵)、キャップ(赤/黒 各1個)規格CEマーク対応使用電池ボタン電池(CR2032)×1、連続使用時間150hレンジ切替オート導通範囲(ブザー)(Ω)50±40校正証明書なし
  • ミニレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ミニレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コンパクトでいろいろな場面で使えます。強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。透明なので透かして測定が可能です。全面を測定面として使えます。特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。
    用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0673材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)75厚さ(mm)12透明高さ(mm)30精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
  • 音響発光式検電器(低圧交流専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    音響発光式検電器(低圧交流専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番116-1613長さ(mm)130電源アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニタ用付属)交流電圧(V)50~600アズワン品番65-2056-44
  • 電工ケガキレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ケガキレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    持ちやすい波型形状で安定感抜群です。スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。落下防止穴付きです。気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。
    用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0670材質アクリル樹脂、マグネット長さ(mm)95厚さ(mm)13透明高さ(mm)51精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
  • ポケットレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ポケットレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝撃から守るプロテクター付のポケットレベル 強力マグネット付。垂直・水平・45度。
    呼び寸法(mm)230寸法(mm)230
  • 配線チェッカー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    配線チェッカー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!。知りたい電線端部。『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能。短絡(ショート)している電線。『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能。導通チェックも可能。 電球や器具のコードなど
    仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時)付属品収納ケース質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145使用電池9V形(006P)消費電力(mW)400ベルト通し幅(mm)90動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
  • 100V・200V判別付検電器 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    100V・200V判別付検電器

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    電圧を4段階のLEDと音で表示。100V、200V対応。被覆線・裸線 切替タイプ。 感度調整が切替で簡単!。4段階のLEDと音で検電可能。 50/60Hz共用
    仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
  • ライトレベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ライトレベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
    用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
  • インチワイドGP ゴムプロテクター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    インチワイドGP ゴムプロテクター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    両面目盛テープ。摩擦に強く、水洗いできるナイロンコートテープ。 爪部強力マグネット付。耐衝撃性に強いゴムプロテクター。
    テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25