絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(2,011)
- 長野計器(1,189)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(664)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(544)
- Hirschmann Test & Measurement(535)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る

強力型センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
センターポンチ超硬付
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
クリスタルレベルライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12色透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
センターポンチ長軸タイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)210タイプ長軸軸長L(mm)100
音響発光式検電器
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。用途検電全長(mm)130周波数(Hz)50/60共用測定方式非接触式電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音動作表示(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上対象電線交流
電工レベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14色シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所
ペンライト機能付検電器
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷コンパクトなサイズで安全に検電ができます 感度調整機能付、最適な感度で検電できます 赤色発光と同時にブザー音にてお知らせします用途低圧交流専用トラスコ品番116-1650
強力型センターポンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。全長(mm)160タイプ強力型軸長L(mm)30
ミニレベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンパクトでいろいろな場面で使えます。強力マグネット内蔵で金属面にしっかり吸着します。透明なので透かして測定が可能です。全面を測定面として使えます。特殊アクリル樹脂を使用してるので、落下による破損を軽減します。用途建築・土木・配管・電気・設備据付等の工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0673材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)75厚さ(mm)12色透明高さ(mm)30精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:2本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
音響発光式検電器(低圧交流専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷トラスコ品番116-1613長さ(mm)130電源アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニタ用付属)交流電圧(V)50~600アズワン品番65-2056-44
カード型 デジタルテスター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷小型・高性能!信頼の日本製。わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ。 コンセントの奥まで届くプローブ先端長15mm、金メッキを使用。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付。 Ω/導通レンジはAC500Vまで 過電圧保護付属品携帯用ケース×1、モニタ電池(本体内蔵)、キャップ(赤/黒 各1個)規格CEマーク対応使用電池ボタン電池(CR2032)×1、連続使用時間150hレンジ切替オート導通範囲(ブザー)(Ω)50±40校正証明書なし
電工ケガキレベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷持ちやすい波型形状で安定感抜群です。スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。落下防止穴付きです。気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0670材質アクリル樹脂、マグネット長さ(mm)95厚さ(mm)13色透明高さ(mm)51精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
ライトレベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
ポケットレベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷衝撃から守るプロテクター付のポケットレベル 強力マグネット付。垂直・水平・45度。呼び寸法(mm)230寸法(mm)230
非導電メジャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷非導電性。耐電圧試験 AC30,000Vにて異常なし。テープ強度。耐油、耐水、耐溶剤性に優れた。ウレタン被覆テープ使用。超軽量。作業者の負担、事故や障害の危険を軽減。目盛精度。繊維製巻尺 JIS 1級 相当。テープを保護するプロテクター付フック採用材質テープ:FRP/ケース:樹脂寸法19mm幅×3.5m
配線チェッカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,390税込¥9,2291個当日出荷ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!。知りたい電線端部。『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能。短絡(ショート)している電線。『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能。導通チェックも可能。 電球や器具のコードなど仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時)付属品収納ケース質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145使用電池9V形(006P)消費電力(mW)400ベルト通し幅(mm)90動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
インチワイドGP ゴムプロテクター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷両面目盛テープ。摩擦に強く、水洗いできるナイロンコートテープ。 爪部強力マグネット付。耐衝撃性に強いゴムプロテクター。テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25
100V・200V判別付検電器
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷電圧を4段階のLEDと音で表示。100V、200V対応。被覆線・裸線 切替タイプ。 感度調整が切替で簡単!。4段階のLEDと音で検電可能。 50/60Hz共用仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)