測定・測量用品 :「CAT.5」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 300V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 52mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT II 4 mmソケット安全ニードルポイントテストプローブ. Schutzinger CAT II安全テストプローブには赤と黒があり、4 mm アキシャルソケット及びデュアルエンドインサートを備えています。このリバーシブルインサートの両端は、単独に使用することができます。 片側には5 mmスプリング式スチールチップを備え、反対側には硬化スチールチップと4 mmラメラバスケットを備えています。 この安全テストプローブは、定格が32 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 32 A、1000 V CAT II 動作温度: -25 → +80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ スプリング式チップ - ラメラバスケット ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT II 4 mmソケット安全ニードルポイントテストプローブ. Schutzinger CAT II安全テストプローブには赤と黒があり、4 mm アキシャルソケット及びデュアルエンドインサートを備えています。このリバーシブルインサートの両端は、単独に使用することができます。 片側には5 mmスプリング式スチールチップを備え、反対側には硬化スチールチップと4 mmラメラバスケットを備えています。 この安全テストプローブは、定格が32 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 32 A、1000 V CAT II 動作温度: -25 → +80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ スプリング式チップ - ラメラバスケット ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmソケット安全テストプローブ. Schutzinger CAT IV安全テストプローブには赤と黒があり、4 mmアキシャルソケット及びオーバーモールド保護機能を備えています。 この安全テストプローブは、定格が16 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 16 A、1000 V CAT IV 動作温度: -25 → 80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ未満
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 1kV色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2 mm, 2.4 mmチップ材料 = スチールプローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -25℃Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmソケット安全テストプローブ. Schutzinger CAT IV安全テストプローブには赤と黒があり、4 mmアキシャルソケット及びオーバーモールド保護機能を備えています。 この安全テストプローブは、定格が16 A及び1000 Vで、ニッケルめっきコンタクトが採用されています。. 定格: 16 A、1000 V CAT IV 動作温度: -25 → 80 ℃ 境界抵抗: 5 mΩ未満
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。