測定・測量用品 :「bnc オス」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 2000mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1mセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = CuBe2絶縁体 = PTFEコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線Schutzinger BNCアダプタリード. 内蔵ストレインリリーフ付き片側BNCコネクタで、非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm2を使用してRG58ケーブルの2 x 4 mmラメラバスケットプラグに組み立てられ(インライン及び追加ソケット横方向)、Yスプリッタが付属し、合計長100 cmです。. RG58ケーブルタイプ、BNCコネクタ用(UG1785) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様色 = 黒プラグサイズ = 4 (Dia.)mmソケットサイズ = 4 (Dia.)mmコンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 3A定格電圧 = 1kVオス/メス = メス, オスSchutzinger BNC - 2 x 4 mm安全コネクタアダプタ. Schutzinger 4 mmシリーズBNCコネクタアダプタ製品は、4 mmの入力からBNC出力への変換、及びその逆の変換が簡単にできるように設計されています。 CAT II及びCAT IIIのバージョンを利用できます。どちらも定格は 3 Aです。. 定格電流: 3 A 温度範囲: -20 → +80 ℃ ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷