リプレイ:100画面自動補足。波形演算:A+B、A-B、A×B、AvsB(X-Yモード)、FFT。残像表示:オフ、短、中、長、無限。エンベロープ:〇。リミットテスト(合格/不合格):〇。トレンド・プロット(メータ):速度⇒毎秒3回以上、19200ポイント、最長22日間。トレンド・プロット(波形記録):速度⇒毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間。内蔵メモリ:波形×30、ロギング×10、画面イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着。インターフェース:絶縁USB(USB-mini Bケーブル接続)、WiFiアダプター(国内非対応)
用途絶縁入力タイプの携帯型オシロスコープ
付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本
トラスコ品番595-0797
電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間
チャンネル数2
周波数帯域(MHz)60
1台
¥399,800
税込¥439,780
79日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。