測定・測量用品 :「絶縁測定」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設現場に持ち込まれる電動工具類の絶縁良否、アース線断線チェックが簡単!!
仕様判定値(絶縁測定):1MΩ以上「合格」、精度/+10%、-0%判定値(導通測定):500Ω以下、精度/+0%、-60% 付属品測定リード線×1本、接続リード線×1本、単3電池×4個(動作確認用)、自己チェック用抵抗910kΩ×1個、携帯用ビニールケース×1個 規格(絶縁測定)JIS C 1302-1994に準拠 定格電圧(V)DC500 耐電圧内部電気回路と外箱間/AC3700V 1分間 表示電池消耗/電池ランプによる 使用電池R06P(単3) 4個(6V) 絶縁抵抗(MΩ)内部電気回路と外箱間/50以上(DC500V) 使用温湿度範囲0~49℃、90%RH以下(結露がないこと) 測定電流0.5mA、精度/+20%、-0%(1MΩ時) 保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(結露しないこと、電池を取り外してください) 電池寿命1日100回程度の測定で約1ヶ月 無負荷電圧(V)650以下
1個
18,980 税込20,878
欠品中

おすすめ人気ランキング