LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
仕様活線チェックが可能な、NCV機能 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位が表示できるREL機能 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能・温度プローブ(TA451KP-10A)(別売)0~600.0A測定範囲|直流電流0.6~600.0A測定範囲|交流電圧6/60/600V
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様データホールド、オートスリープ(約5分)機能付。40/300A測定範囲|直流電流40/300Aレンジ切替オートレンジ
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
当日出荷から5日以内出荷
仕様テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。 長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) 測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲・確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲・確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
仕様オートパワーオフ、データホールド機能付。 導通ブザー。 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能。40/400A測定範囲|交流電圧400/600V測定範囲|直流電圧400/600V
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様温度測定機能付(-50~+300℃) データホールド、オートパワーオフ機能。 電池電圧警告機能。 バーグラフ表示 MIN/MAX機能600mV/6/60/600V測定範囲|交流電圧6/60/600V測定範囲|直流電流600μ/6000μA/60m/600mA/6/10A
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様スタンダードDMM レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能。 4000カウント表示 オートパワーオフ機能(30分) ホルスター付 10A測定端子付(AC/DC)400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧400mV/4/40/400/600V測定範囲|直流電流400/4000μA/40/400mA/4A/10A
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様データホールド、オートパワーオフ機能付。 (約10分後にパワーオフ) 3200カウント表示。 多機能搭載(電流・電圧・抵抗測定)0~300A測定範囲|交流電圧0~500V測定範囲|直流電圧0~500V
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
仕様大型ディスプレイ 見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V準拠 オプションのクランプセンサを用いて電流値を簡単測定6/60/600V(オートレンジ)測定範囲|直流電圧600mV測定範囲|交流電圧6/60/600V(オートレンジ)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様測定物を照らすLEDライト付 片手で持ったままでの測定が可能な軽量コンパクトサイズ。 リモートスイッチ付測定プローブ標準装備。 見やすいスケール目盛。 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗。赤:低抵抗) 直流・交流を自動判別する電圧測定機能125V|250V|500V有効最大表示値200MΩ中央表示値5MΩ
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
3日以内出荷から5日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。