測定・測量用品 :「伸縮ダクト」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)熱線式風速計
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。 ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。 ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。 風量演算機能付。 便利な伸縮型ロッド 本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書 寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000 質量(g)340(電池含む) 電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間) 精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt) 分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h 機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ 使用環境温度(℃)-20~+50
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷