測定・測量用品 :「配管 表示」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。 内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
径(Φmm)(プローブ)6 先端径(Φmm)(カメラ)25 液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター 質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5 長さ(m)(プローブ)30 出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ) 電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35 保存方法内蔵メモリー1GB・SD 光源LED照明(光源調整可能) ズームデジタル2 表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転 視野角(プローブ)73° 焦点距離(mm)(プローブ)50~600 動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時) 記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi) 素子CMOS素子 画素数300000画素 マウント(三脚)1/4 -20 UNC メモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
1セット
209,800 税込230,780
5日以内出荷

取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+100 長さL(mm)感知部:100
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50 長さL(mm)感知部:100
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷