測定・測量用品 :「騒音計 風防」の検索結果
周波数範囲20Hz~8KHz
付属品風防、取扱説明書、ケース
電源9V電池 006P
精度±1.4dB
騒音値(dB)(ダイナミックレンジ)60dB
周波数補正特性AまたはC特性
動特性FASTまたはSLOW
マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池)
メモリー(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.1秒
測定レベル範囲(dB)30~130
測定レンジ(LOW)30~90dB、(MID)50~110dB、(HI)70~130dB
使用環境0~40℃/10~90%RH/2000m未満
警告OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている
液晶表示4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒
保管環境-10~60℃/10~75%RH
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。