絞り込み
ブランド
  • Martindale
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,136)
  • テクロック(730)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(729)
  • SK(新潟精機)(707)
  • シンワ測定(662)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁界検出器 Martindale Martindale

    磁界検出器 Martindale

    Martindale
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様インジケータタイプ 磁場, 電圧磁気感度 ±10mTバッテリタイプ 9 V可聴音 あり電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V寸法 32 22 202mm重量 150g高さ 202mm長さ 32mm最大検出電圧 600V ac動作温度 Max +50℃最小検出電圧 100V acMartindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )適合規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V
  • Martindale TEK 404 導通テスター Martindale

    Martindale TEK 404 導通テスター

    Martindale
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様試験電流 = 5mA警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 9Vバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 185g寸法 = 150 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 150mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -5℃幅 = 64mmベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
  • Martindale RSTEK402 導通テスター Martindale

    Martindale RSTEK402 導通テスター

    Martindale
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    仕様試験電流 = 50 A視覚インジケータ = なし警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 2.2V dcバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 260g寸法 = 50 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 50mmモデル番号(P) = TEK 402ベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
  • 電圧インジケータ検査器 Martindale PD240 Martindale

    電圧インジケータ検査器 Martindale PD240

    Martindale
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様定格電流テスト = 2mA出力電圧 = 240V dcバッテリタイプ = 6LR6、MN1604、PP3電源 = 電池寸法 = 144 x 63 x 31mm重量 = 180g高さ = 31mm長さ = 144mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10℃モデル番号(P) = PD240幅 = 63mmBS-EN61010-1 2001. 電池、ベルトクリップ、取扱説明書. Martindale VI13700G電圧インジケータ及びDrummondテストランプには非対応. Martindale PD240ポケットサイズ検査器. Martindale PD240は、ポケットサイズの電池式240 V dc検査器です。電流が2 mAに制限されています。 そのため、入力インピーダンスが120 kΩを超えるデジタルマルチメータや多くの2極電圧テスターとの併用向きです。 PD240は、前面のプローブアパーチャに電圧インジケータのプローブ又はマルチメータのテストリードが挿入されると、マイクロスイッチによって作動します。 ユニットに給電されると、プローブアパーチャの横のLEDで示されます。 この検査機器のボディは、難燃性のABS製です。 埋込型になっているので、平面で安定して使用することができます。. 特長と利点:. 出力電圧: 240 V + 4 % DC @ 2 mA、最大3.5 mA LED電源インジケータしきい値: 180 V + 4 % DC出力 最小電池作動レベル: 5 V dc 動作温度範囲: -10 → 40 ℃ @ 最大70 % RH 寸法: 144 x 63 x 31 mm 重量: 約180 g (電池を含む)
  • 非接触電圧 / 磁力計 Martindale Martindale

    非接触電圧 / 磁力計 Martindale

    Martindale
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
    仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +40℃安全カテゴリ電圧 = 1000V適合規格CAT IV 1000V導通チェックあり
  • 電圧インジケータ Martindale(RSVT7) Martindale

    電圧インジケータ Martindale(RSVT7)

    Martindale
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 VIP評価 = IP54バッテリタイプ = 9 V電源 = 電池寸法 = 236 x 44 x 33mm重量 = 120g高さ = 33mm長さ = 236mm動作温度 Max = +50℃安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IVVT7単極電圧インジケータ. VT7は、単極接触電圧インジケータであり、50~600 VのAC電圧を検出します。 VT7単極電圧インジケータは、屋内外で使用可能な、自己テスト機能付きのIP54保護等級インジケータです。. 電圧範囲: 50 → 600 V ac rms 可聴及び可視インジケータ 高輝度LED表示 周波数範囲: 50 → 60 MHz テスト電流: ;5 μA IP定格: IP54 BS EN61010-1 CAT IV 300 V、CAT III 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2 寸法: 236 x 44 x 33 mm適合規格CAT III 600 V、 CAT IV 300 V防塵防水性能IP54
  • Martindale RSCD1000 ケーブルトレーサ Martindale

    Martindale RSCD1000 ケーブルトレーサ

    Martindale
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイのタイプ = LCDメータータイプ = ケーブルトレーサ安全カテゴリ = CAT III 300 V, CAT III 600 Vバッテリタイプ = 9 V、AAA電源 = 電池含む = 1.5 Vアルカリ電池(6)、9 Vアルカリ電池、バッグ、アース棒、取扱説明書、TL47最大周波数 = 60Hz動作温度 Max = +40℃最大安全動作電圧 = 400V最小周波数 = 50 Hz動作温度 Min = 0℃最小安全動作電圧 = 12Vモデル番号(P) = CMD1000トランスミッタ、レシーバ、バッグ、TL47テストリード(わに口クリップ付き)、アース棒、9 Vアルカリ電池、1.5 Vアルカリ電池 x 6、取扱説明書. CD1000ケーブル検出キット. Martindale CD1000ケーブル検出器は、壁の奥や地下のケーブル、通電された又はされていない回路のヒューズ / ブレーカ、そしてケーブルや床暖房システムの遮断や開回路の検出に最適です。 また、金属製水送管や暖房配管の追跡にも使用できます。. 追加器具を必要としないあらゆる用途用(通電しているケーブルもそうでないケーブルも) 実績のあるデジタルコード化された送信信号で明確な信号識別 伝達レベル、伝達コードを表示するLCDディスプレイ付きのトランスミッタ バックライトLCDディスプレイ付きのレシーバで、信号受信のレベル、受信信号のコード、ライブの電圧を表示 受信信号感度を自動又は手動で調整 ミュート機能付き 自動電源オフ 付属のトーチランプで暗い場所でも作業可能 ユーザーが複数の場合には、トランスミッタを追加可能. BS EN61010-1 CAT III 300 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2. トランスミッタ:. BS EN 61010-1 CAT III 600 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2. レシーバ:
  • Martindale クランプメータ 202.5 x 51 x 44mm ET4 Martindale

    Martindale クランプメータ 202.5 x 51 x 44mm ET4

    Martindale
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 200A ac絶対最大直流電流測定 = 200A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 50MΩモデル番号 = ET4AC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 5 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 10 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.5 % rdg + 2 dgt )高さ = 44mmET4電気テスター、TL17テストリード、ソフトキャリーケース、9 Vバッテリ、取扱説明書. ET4電気テスター. Martindale ET4は、電圧、抵抗、電流を測定するためのコンパクトな電気テスターです。 またこの電気テスターには、周波数 / 導通 / ダイオードテスト機能があり、非接触電圧インジケータとしても使用できます。 自動パワーオフ、表示ホールドなどの追加機能もあります。. AC/DC電流: 0.1 → 200 A AC/DC電圧: 0.1 mV → 600 V 抵抗: 0.1 Ω → 50 MΩ 周波数: 30 Hz → 400 Hz 導通: 0.1 → 500 Ω、 ;30 Ωでブザー音 ダイオードテスト: 1 mV → 2 V 非接触電圧インジケータ: 70 → 600 V Fork最大導体サイズ: 15 mm (直径) 電源: 9 V PP3アルカリ電池(付属) 寸法: 202 x 51 x 44 mm 重量: 200 g (電池を含む). 安全. BS EN 61010-1、BS EN 61010-2-032、CAT III 600 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル2、屋内用途. EMC. BS EN 61326-1に適合
  • 電圧インジケータ Martindale(VI13800) Martindale

    電圧インジケータ Martindale(VI13800)

    Martindale
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大電圧 = 600V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600 VIP評価 = IP54寸法 = 205 x 67 x 27mm重量 = 130g高さ = 27mm長さ = 205mm動作温度 Max = +55℃幅 = 67mmBS EN61243-3: 2010. 安全電圧インジケータ(ヒューズなし)、VI13800. Martindale VI13800はMartindale VI3700と同一で、VI3800にヒューズがない点のみが異なります。 これは、2013年5月に有効になるBS EN61243-3: 2010に準拠するためです。 この基準では、2極電圧インジケータでのヒューズ使用が禁止されています。 VI13800の安全特性には、伸縮可能プロッド、異なる色のケーブル(破損したケーブルがすぐにわかる)、リードが破損した場合に電流を制限するための両端のインピーダンスなどがあります。. 600 VまでのDC及びAC電圧テスト 自動AC/DC検出 高輝度LED表示 バッテリなしのフル電圧表示機能 プローブ内の保護抵抗器で、ケーブルが破損した場合に電流を制限 人間工学に基づく頑丈なハウジング 伸縮可能シュラウド GS38及びBE EN61243-3: 2010に完全準拠 測定カテゴリCAT IV 600 V、CAT III 1000 V適合規格CAT III 1000V、 CAT IV 600 V表示方式LED防塵防水性能IP54
  • Martindale PC15250 相回転テスター Martindale

    Martindale PC15250 相回転テスター

    Martindale
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ = わに口クリップ、テストプローブ過電圧カテゴリ = CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT IV 600 V消費電流 = 3mA寸法 = 116 x 69 x 25mm重量 = 361g高さ = 25mm長さ = 116mm最大周波数 = 60Hz最小周波数 = 40 Hzヒューズ付きわに口クリップ x 1、伸縮可能なGS38シュラウドを備えたヒューズ付きプロッド x 2、取扱説明書. PC15250フェーズシーケンスインジケータ. PC15250相回転テスターは、すばやく簡単に操作できる3相連続性 / 回転インジケータです。. 相シーケンスインジケータにより、摩耗したケーブルやマークされていないケーブルを迅速かつ効果的に識別し、3 相のコンセント及び機械が正しく配線されていることを確認可能 伸縮可能なGS38プローブシールドにより、届きにくいコンタクトにも届く長い露出したチップと、安全性を高めるためのより安全な短いチップから選択可能 入力電圧範囲: 50 → 600 V ac (相間) 入力周波数: 40 → 60 Hz 入力電流: ; 3 mA GS38、及びBS EN 61557-7 CAT IV 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁測定項目相回転使用周波数(Hz)40~60使用電圧範囲(V)AC50~600
  • Martindale PSI4000 相回転テスター Martindale

    Martindale PSI4000 相回転テスター

    Martindale
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600V安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V非接触 = 非接触消費電流 = 15mAバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 118 x 69 x 38mm重量 = 370g高さ = 38mm長さ = 118mm最大周波数 = 65Hz最小周波数 = 45 Hz単三電池 x 4、ソフトキャリーケース、取扱説明書. PSI4000フェーズ回転インジケータ. Martindale PSI4000は、誘導性のわに口クリップを通じて測定を行うユニークなフェーズ回転インジケータです。 この方法ではユーザがより安全になり、また明るいLEDによりフェーズの回転が時計方向か反時計方向かが見やすく表示されます。 このフェーズ回転テスタは、絶縁導体でも非絶縁導体でも使用できるように設計され、「明るさを増した」スイッチにより、強い周辺光の中でも明るく表示できます。 回転LEDとブザートーンを組み合わせることで、時計方向又は反時計方向の回転を表示. 入力電圧: 150 → 1000 V、三相AC 入力周波数範囲: 45 → 65 Hz 動作温度及び湿度: -10 → 50 ℃、最大 80 %RH バッテリ電力消費: 15 mA ケーブル長: 約800 mm 電源: 1.5 V x 4 (単三又はLR6)アルカリ電池 自動オフ: 5 分間操作がない場合 バッテリ消耗警告: バッテリ電圧が4.6 V dc を下回ると電源LEDが点滅全長(mm)118使用温度範囲(℃)-10~50測定項目相回転測定方式非接触式表示音と光、LED表示使用周波数(Hz)45~65オートパワーオフあり使用電圧範囲(V)AC150~1000電源タイプ電池式ケーブル長(mm)800
  • 非接触電圧検出器 Martindale Martindale

    非接触電圧検出器 Martindale

    Martindale
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様インジケータタイプ = 電圧バッテリタイプ = 9 V可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V寸法 = 32 x 22 x 202mm重量 = 140g高さ = 202mm長さ = 32mm最大検出電圧 = 600V ac動作温度 Max = +50℃最小検出電圧 = 100V ac1 x PP3 battery. Non-Contact Voltage Indicator Martindale TEK100. A non-contact, 100 V ac to 600 V ac voltage indicator with both audible and visual voltage warning. A self-test feature (which ensures the unit is working) transmits a 50 Hz signal to the sensing device testing the integrity of the internal circuitry. Proving the unit is fully functional and avoids the need for a separate proving unit. Pocket-sized unit Voltage detection without making contact 100 V ac → 600 V ac range LED light indicators Audible indicator Self-test function means there is no need to use proving units Replacement PP3 batteries can be purchased separately (Stock No. ; 394-9059) 394-9059) CAT IV 600 V適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V安全規格CAT IV 600V
  • Non-Contact Voltage and Magnetic Field T Martindale

    Non-Contact Voltage and Magnetic Field T

    Martindale
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +40℃安全カテゴリ電圧 = 1000V適合規格CAT IV 1000V
  • 非接触電圧インジケータ Martindale Martindale

    非接触電圧インジケータ Martindale

    Martindale
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +40℃安全カテゴリ電圧 = 1000V適合規格CAT IV 1000V安全規格CAT IV 1000V
  • Martindale マルチメータ用 テストリード Martindale

    Martindale マルチメータ用 テストリード

    Martindale
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ = ワニ口クリップMartindaleヘビーデューティわに口クリップ. Martindaleのヘビーデューティシュラウド付きわに口クリップです。