測定用品 (6) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: FLIRすべて解除
TG165 EVA保護ケース 保護ケース FLIR 69日以内出荷
電気計測器用のユニバーサルソフトケースです。
トラスコ品番 100-4669 材質 ポリエステル、PEVA、PET 幅(mm) 135 高さ(mm) 260 奥行(mm) 85
赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応) FLIR 61日以内出荷
国内防爆認定取得済みEx tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
用途 ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。 仕様 MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad セット内容 カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ ACアダプターは付属しません(USB充電) 温度範囲(℃) -20~400 解像度 160×120(500万画素) RoHS指令(10物質対応) 対応
ペン型モイスチャーメーター MR40 FLIR 当日出荷
軽量でコンパクトなペン型水分計です。主に木材などの建築資材の水分を素早く検知します。建築、リフォーム、害虫駆除などでの、漏水箇所の簡易な検査に適しています。
付属品 電池、ピンセット、使用説明書 トラスコ品番 100-4666 材質 PC-ABS、 TPE 幅(mm) 26 高さ(mm) 193 奥行(mm) 31 測定範囲(%) 5~60% 分解能(%) 0.16
MR55 水分計 FLIR 予約販売
FLIR MR55はBluetooth対応のピン型水分計です。FLIR Tools Mobileアプリによりスマートフォンやタブレットからでも測定結果を確認できます。内蔵された11種類の材質グループのライブラリによって測定精度がより高まります。本体背部にあるQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ることで、ライブラリを簡単に取得できます。
トラスコ品番 268-5677 幅(mm) 58 高さ(mm) 188 奥行(mm) 33 測定方式 ピン測定 測定範囲(%) 0~80 分解能(%) 1
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro FLIR 当日出荷
スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
付属品 充電用USBケーブル トラスコ品番 508-3784 幅(mm) 20 高さ(mm) 100 使用温度範囲(℃) 15℃~35℃ 奥行(mm) 27 解像度 赤外線:19200画素 測定温度範囲(℃) -20~400 測定視野角(°) 54°×42° 最小表示(℃) 0.07℃
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro FLIR 翌々日出荷
FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途 自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。 仕様 NETD:70mk タイプ MSX搭載 測定範囲(℃) -20~400 画素数 160×120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ヶ月用記録紙 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 5,828 ¥ 5,298 バスケットへ