測定・測量用品 :「圧力計 100Φ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。
仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル 材質ウィンドウ:樹脂 外径(Φmm)ウィンドウ:100 材質(ケース)ステンレスSUS304相当 保護等級IP65 表示精度クラス1.0 流体温度(℃)100まで 材質(接続部)ステンレスSUS316L相当 温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差 目盛板樹脂、白地に黒い文字
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)