測定・測量用品 :「圧力計 6mpa」の検索結果
・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。
仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル
材質ウィンドウ:樹脂
外径(Φmm)ウィンドウ:63
接続部ねじG1/4ねじ(標準)
材質(ケース)ブラス(真鍮)
保護等級IP65
表示精度クラス1.6
流体温度(℃)60まで
材質(接続部)ブラス(真鍮)
温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差
目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。
材質ウィンドウ:樹脂
外径(Φmm)ウィンドウ:63
材質(ケース)ステンレス
保護等級IP65
表示精度クラス1.6
流体温度(℃)60まで
材質(接続部)ブラス(真鍮)
温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差
目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。
仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル
材質ウィンドウ:樹脂
外径(Φmm)ウィンドウ:100
材質(ケース)ステンレスSUS304相当
保護等級IP65
表示精度クラス1.0
流体温度(℃)100まで
材質(接続部)ステンレスSUS316L相当
温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差
目盛板樹脂、白地に黒い文字
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。