大画面温湿度計「ハキミエ」ドリテック予約販売
大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい!
温度、湿度、時計の3点をシンプルに見やすく配置
MAX(最高数値)/MIN(最低数値)を確認できる
教室内の温湿度チェックに
倉庫作業中の温湿度管理に
屋内スポーツの熱中症危険度の目安に
仕様壁掛け用フック穴あり、立てかけスタンドあり材質ABS樹脂、アクリル電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)表示湿度範囲(%):10~99温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃その他の範囲:±2.0℃液晶サイズ170×130mm湿度範囲50~80%:±5%その他の範囲:±10%表示範囲(℃)‐9.9~50.0保証期間1年時計機能あり時間精度月差±30秒以内
コードレス温湿度計(子機)ドリテック当日出荷
本体から離れた場所の温湿度を測定し、本体に送信
データ送信時は子機表面(内部)のLEDランプが点滅
複数の部屋の温湿度管理や、屋外と室内の温湿度を把握したい方に
急激な温度変化によるヒートショック対策に
熱中症/インフルエンザ警告表示付き※親機に表示
仕様子機設置距離:30m、フック穴あり材質ABS樹脂電源単3形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)湿度センサー抵抗式湿度センサ湿度測定範囲(%)10~99保証期間1年測定間隔10秒測定温度範囲(℃)‐20.0~60.0周波数(MHz)子機:315防水仕様子機:IPX4送信間隔110~160秒
コードレス温湿度計ドリテック当日出荷
複数の部屋の温湿度管理に
本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング
屋外と室内の温湿度を把握したい方
急激な温度変化によるヒートショック対策に
別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる
熱中症/インフルエンザ警告表示付き
熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅
最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる
仕様子機設置距離:30m、スタンド(本体)ありセット内容本体1台+子機1台材質ABS樹脂、アクリル樹脂電源単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属)表示湿度範囲(%):10~99湿度センサー抵抗式湿度センサ液晶サイズ128×62mm表示チャンネル数1~3表示範囲(℃)0.0~50.0保証期間1年警告熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階測定間隔10秒周波数(MHz)子機:315防水仕様子機:IPX4
室内・室外温度計ドリテック(16件のレビュー)当日出荷
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに材質ABS樹脂電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84分解能0.1温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70リード線(m)3感温部太さ×長さ4×12mm温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~