測定・測量用品 :「回転 測定器」の検索結果
仕様プローブの長さ = 5mプローブ径 = 9mm分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 10mmバッテリタイプ = 4 x AALaserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 収縮式スタンド併用可能製品 = レーザー測定工具便利な保管バッグ及び2つのねじ込み式アダプタ(5/8インチと1/4インチ)が付属. Laserlinerレーザー水準器用伸縮式ポール. Laserlinerのレーザー測定工具用伸縮式スタンドです。さまざまな作業位置に備えた迅速な準備に最適です。床と天井の間で固定する高品質のアルミ製5部品キットです。必要な高さで回転式又はクロスラインレーザーを操作することができます。. 特長と利点. 対応高さ: 0.75 → 3.30 m ブラケットで高さを調整 軽量のアルミ構造 5部品構成の設計で持ち運びが簡単
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。