絞り込み
ブランド
  • 祥碩堂
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,801)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(780)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(467)
  • カネテック(456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石花マーキングチョーク 祥碩堂石花マーキングチョーク祥碩堂(26件のレビュー)
60税込66
1本ほか
当日出荷
濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など形状六角形寸法(mm)Φ14×111
太型マーキングチョーク「光明丹」 祥碩堂太型マーキングチョーク「光明丹」祥碩堂(32件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷
太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等形状丸型外径×長さL(Φ×mm)20×106
書いたあと消せるチョーク 本体 祥碩堂書いたあと消せるチョーク 本体祥碩堂(31件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
書いたあと消せるチョーク 替え芯 3本 祥碩堂書いたあと消せるチョーク 替え芯 3本祥碩堂(11件のレビュー)
429税込472
1パック(3本)
当日出荷
専用替え芯、水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
蛍光マーキングチョーク 祥碩堂蛍光マーキングチョーク祥碩堂(6件のレビュー)
199税込219
1本ほか
当日出荷
暗くてもよく見える。夜間や暗所で。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発光。 暗所や夕暮れ・夜間の作業がしやすい。 油性タイプ。濡れても消えない。 (消す時は灯油やベンジンなどでこすって下さい)
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、鉄石など形状六角形直径×長さL(Φmm×mm)Φ14×111
チョークホルダー 祥碩堂チョークホルダー祥碩堂(6件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
チョークを持つ手が汚れない。ポケットが汚れない。 チョークが折れない。 チョークが短くなっても持ちやすい。 滑落防止加工。 材質は可燃性PPで、一般ゴミとして処分可能(自治体によって異なります)。
適合太型マーキングチョーク「光明丹」材質PPタイプ太丸タイプ(Φ20mm×長さ105mm)
朱雀 建築用シャープペンシル2.0 本体 祥碩堂朱雀 建築用シャープペンシル2.0 本体祥碩堂
1,198税込1,318
1本
当日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途耐久性を重視した真鍮ボディ。ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。
MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き 祥碩堂MODEL ATHLETE 替芯 芯削り付き祥碩堂
949税込1,044
1個
6日以内出荷
MODEL ATHLETE専用の替芯。湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。替芯ケースは専用ホルダーに収納することができ、腰袋に差したまま芯を削ることができる芯削り付。
用途MODEL ATHLETE専用の替芯として。仕様芯削り付きセット内容替芯ケース・替芯×6本タイプ替え芯芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで入数6本
MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm 祥碩堂MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm祥碩堂
1,898税込2,088
1セット
6日以内出荷
湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。
用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色
麒麟 建築用シャープペンシル1.3 替え芯 祥碩堂麒麟 建築用シャープペンシル1.3 替え芯祥碩堂
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。内容6本
ハイパー墨汁 祥碩堂ハイパー墨汁祥碩堂(1件のレビュー)
599税込659
1本(180mL)
当日出荷
蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。 錆びない、凍らない。 雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。)蛍光桃色容量(mL)180タイプ無塩
ワンショットゲージ 祥碩堂ワンショットゲージ祥碩堂
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
従来かなりの時間を要してお困りであった作業が約三分の一の時間で行う事のできる優れもの。主に電設工事においては、電線やケーブルを電線管に通す際に使用する中継ボックスとして使用されているプルボックス。プルボックスを壁や地面になどに固定する場合に行うプルボックス裏面の隅四方に穴開け加工の面倒なマーキングを一発完了。
用途プルボックスや分電盤の背面穴あけの位置決めや、円の中心取りに最適。寸法(幅W×高さH)(mm)100×60芯径(mm)【筆記芯】0.5~1mm以下
麒麟 建築用シャープペンシル1.3 本体 祥碩堂麒麟 建築用シャープペンシル1.3 本体祥碩堂
999税込1,099
1本
当日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
ハイパー白液 祥碩堂ハイパー白液祥碩堂
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)240
MODEL ATHLETE 専用ホルダー 祥碩堂MODEL ATHLETE 専用ホルダー祥碩堂
429税込472
1個
6日以内出荷
MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体を収納することもでき、替芯ケースを装着すると腰袋等に差したまま芯を削ることができる。大き目のクリップなので腰袋や服などに装着しやすい設計。
用途MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体や替芯ケースを装着することができる。全長(mm)128質量(g)11タイプ専用ホルダー対応商品本体(ASL-H001)・替芯ケース(ASL-K001・ASL-K002・ASL-K003・ASL-K004・ASL-K005・ASL-K006)色(本体)ブラック
朱雀 建築用シャープペンシル2.0 替え芯 祥碩堂朱雀 建築用シャープペンシル2.0 替え芯祥碩堂
499税込549
1個
当日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。内容6本
玄武 建築用シャープペン2.0 本体 祥碩堂玄武 建築用シャープペン2.0 本体祥碩堂
499税込549
1本
当日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途なめらかな書き味国産芯採用!軽量ショートボディで使いやすい!先端真鍮製で耐久性UP!色(本体)グレー芯色黒(2H)
雨の日用OK墨汁 祥碩堂雨の日用OK墨汁祥碩堂
749税込824
1本(180cc)
翌々日出荷
鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。 錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。
用途打設後の墨付けに最適
MODEL ATHLETE シリコンキャップ 祥碩堂MODEL ATHLETE シリコンキャップ祥碩堂
219税込241
1個
6日以内出荷
MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。カラーバリエーションが6種類あり、芯の色と一緒のカラーなので、キャップを見れば芯カラーがわかるようにもできる。本体のキャップ部につけることで、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。
用途MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。仕様落下防止用ストラップ装着穴全長(mm)17質量(g)1適合品番ASL-H001対応商品建築用シャープペンシル落下防止用ストラップ(210)
玄武 建築用シャープペン2.0 替え芯 祥碩堂玄武 建築用シャープペン2.0 替え芯祥碩堂
319税込351
1個
翌々日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途国産芯使用。なめらかな書き味で、折れにくい。内容6本
光明丹マーキングチョーク軟質タイプ 祥碩堂光明丹マーキングチョーク軟質タイプ祥碩堂
3,698税込4,068
1箱(12本)
当日出荷から9日以内出荷
柔らかなチョーク、しっかりはっき濃く書くことができる。 太くて折れにくく、握りやすい太さ。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途濡れ材(木材、鉄鋼材、雨天道路)、アスファルト、コンクリート、ブロック材、ガラス、石材、タイヤなど
ハイパー朱液 祥碩堂ハイパー朱液祥碩堂
749税込824
1本(180mL)
当日出荷
プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)朱液寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)220
落下防止用シリコンCAP 3個入り 祥碩堂落下防止用シリコンCAP 3個入り祥碩堂
629税込692
1パック
4日以内出荷
祥碩堂建築用シャープペンシル2.0mmの芯削りキャップ専用の落下防止用シリコンCAP。
用途キャップが外れても紛失しない。6色展開でお好きな色が選べます。質量(g)12長さ(cm)3.8
玄武 建築用シャープペン2.0 替え芯 祥碩堂玄武 建築用シャープペン2.0 替え芯祥碩堂
219税込241
1本
翌々日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途なめらかな書き味国産芯採用!軽量ショートボディで使いやすい!先端真鍮製で耐久性UP!内容6本芯色黒(2H)
建築土木用墨汁 祥碩堂建築土木用墨汁祥碩堂
379税込417
1本(180mL)
当日出荷
墨付きがよく、雨が降ってもにじまない。 (※はじめから濡れている面ではにじむことがあります。)
用途墨壷を使用した木材の線引きに(木製墨壷・天然繊維糸向け)
チョークホルダー 祥碩堂チョークホルダー祥碩堂
849税込934
1本
当日出荷
光明丹マーキングチョーク用スライド式チョークホルダー。 スライド式でチョークの出し入れが簡単。 落下防止ストラップの穴付きで、高所作業でも安心です。
チョークホルダー 祥碩堂チョークホルダー祥碩堂(1件のレビュー)
99税込109
1本
翌々日出荷
手が汚れず、最後までチョークが使える。 チョークを持つ手が汚れない チョークが短くなっても最後まで使える。 ポケットに入れても服が汚れない。
仕様バラ売
キエールハイパーチョーク 祥碩堂キエールハイパーチョーク祥碩堂
839税込923
1パック(3本)
9日以内出荷
書いて消せる水性チョーク。 耐熱70℃で溶けにくい。 夏の暑さでも溶けにくい耐熱70℃。 水性タイプで、筆記後消すことができます。 耐水黒板への使用に適しています。(筆記後、部材の表面状況によっては、消えにくい場合はございます。ご使用前に一度試し書きを行ってください。また、濡れている部材への筆記ができません。)
用途耐水黒板、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート、木材、ガラスなど。
蛍光マーキングチョーク 祥碩堂蛍光マーキングチョーク祥碩堂
699税込769
1パック(3本)
9日以内出荷
暗くてもよく見える。明るく見やすい蛍光チョーク。 蛍光灯のわずかな光や、ブラックライトで発行。 暗所や夕暮れ・夜間の作業に最適。 油性顔料で耐候性・耐光性に優れる。
用途木材、鉄鋼材、アスファルト、コンクリート、石材、ブラックライトによる瑕疵確認など。