測定・測量用品 :「安全ゴーグルケース」の検索結果
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度7m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲±3°
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約3/10m
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
直角精度90±0.012°
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10~40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.16
色ヤマシングリーン
照射ライン縦・横
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約9※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10~40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.12
色ヤマシングリーン
照射ライン矩・横
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約4※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
直角精度90±0.012°
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10~40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.13
色ヤマシングリーン
照射ライン矩十字・横
フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し
照射ラインフルライン
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V
精度10m±1mm
レーザー安全基準JISクラス2M
ライン幅(mm)約2.5(10m)
作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し
照射ラインフルライン
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V
精度10m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nm
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約2.5(10m)
作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約9
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10~40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.12
色メタリックゴールド
特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約4
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
直角精度90±0.012°
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10~40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.13
色メタリックゴールド
特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約3
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
直角精度90±0.012°
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10~40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.16
色メタリックゴールド
特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
照射ライン縦・横
付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本
色レッド
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本
本体寸法(mm)110×127×189.5
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635
自動補正範囲±5°
制動方式ジンバル式
防塵・防滴IP54
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約3/10m
精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
ライン出射角(°)垂直140/水平110
光出力(mW)2.5以下
ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。
赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。
今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。
バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグル
色アクアグリーン&ブラック
使用温度範囲(℃)-10~40
電源充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh)
本体寸法(mm)Φ115×195
本体質量(kg)0.92
発光色(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)515(緑)
自動補正範囲±3°
使用時間約5時間
制動方式ジンバル式
防塵・防滴IP54
台座寸法(mm)Φ120
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約2/7.5m
精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
ライン出射角(°)垂直120/水平110
光出力(mW)2.5以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。