モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65
付属品ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)260~500
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)100
タイプ両耳式
フィーラー2段ジョイント式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本体寸法(mm)225×83×68
電源乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売)
本体質量(g)830
その他の機能レベルメーター/ACアダプタージャック
出力インピーダンス(Ω)105
周波数帯域(kHz)20~20
消費電力(mA)約3.3
電圧増幅度(dB)60
入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式
長さ(mm)170~1150
材質(本体)金属製
質量(g)60
フィーラー10段伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)ABS樹脂製
タイプ両耳式
フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。