絞り込み
ブランド
- DWYER INSTRUMENTS
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(1,978)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,082)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(919)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(535)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(460)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Magnehelicシリーズ微差圧計
DWYER INSTRUMENTS¥17,980税込¥19,7781個22日以内出荷シリーズ2000 マグネヘリック微差圧計は、81 のモデルと27 のオプションから選択できる多用途の微差圧ゲージです。Dwyer のシンプルで摩擦のないMagnehelic(R)(マグネヘリック) ゲージの動きを使って、空気圧または非腐食性ガス圧。(正圧、負圧(真空)、差圧)をすばやく表示します。衝撃、振動、過圧に強く、IP67 の耐候性を備えています。オプションで1% FS. の高精度オプション(-HA) もラインナップしています。HAオプションには、鏡面仕上げのオーバーレイと6 ポイントの校正証明書が付属します。用途フィルターモニタリングDwyer ピトー管による風速表示。ブロワー真空監視。ファン圧力表示。ダクト、部屋または建物の圧力。クリーンルーム正圧表示仕様取り付け位置:ダイアフラムは垂直方向適合過圧保護:標準モデルの場合、リリーフプラグは1.72 kPaで解放測定範囲0~60Pa~0~200kPa/30~0~30Pa~3.75~0~3.75KPa、81種質量(g)標準510 、MP & HP 963 付属品温度範囲(℃)- 6.67~60接続同一1/8" NPT高圧・低圧フィッティング(側面に1組、リアに1組)精度(℃)±2% FS.(-0、-100pa、-125pa、10MMは±3%、-00、-60pa、-6MMは±4%)@21.1材質(ハウジング)アルミダイキャスト製ケースとベゼル、アクリル製カバーサイズ(mm)101.6 ダイヤル直径RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション空気および不燃性の適合ガス(天然ガスはオプション)圧力範囲(kPa)-67.7kPa~103.4