測定・測量用品 :「表示灯 信号灯」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = H101HTプローブ(黄)、HTクリップリード、ガードプラグ、英国規格主電源リードが付属します。. HAL 101. HAL 101は、工場のテスト又はラボ / コンプライアンス環境向けの製品です。シンプルで分かりやすい簡単が特長です。単純な手動テストや完全自動操作によって素早く安全に機器をテストできます。. シーケンス機能を使用した高速自動運用テスト AC / DCフラッシュテスト及びDC IRテストを実行 安全で高電流なフラッシュテスト用の完全絶縁HT出力は電気安全性基準、EN50191に準拠 最大6000のテスト結果及びテストシーケンスを内蔵ストレージに保存 320 x 240 VGAのグラフィックLCDにテスト電圧及び合否限界値をグラフ表示 1回のボタン操作で合否を簡単表示 倉庫管理に適したバーコード読み取り機能 プリンタに接続して、製品ID及びテストレポートを印刷可能 視認性の高い外部ステータス信号灯に接続可能 BrainCell機器のタグシステム(品番 ; 409-9341 409-9341 )に適合
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。