測定・測量用品 :「USB オス」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器 スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 豊富な計測モード USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー] OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。 OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。 本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。 付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。
付属品microUSB変換チップ 寸法(mm)約62×73×11 電流(A)0~5 電圧(V)3.6~32 時間0~99時間 使用環境温度(℃)0~60 ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、Type-C電源やType-Cケーブルの組合せでによる充電速度の違いを確認するなどにご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 通電するだけで計測可能 Type-C電源と接続機器が通電を開始すると様々な情報を確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・時間・電力(W)・放電容量(mAh)・内部温度・電流の向き・記録番号(1~9)] 本製品は、Type-C(オス)とType-C(メス)の2つのポートがあり、ごちらのポートに接続しても自動で電流の方向を確認して、計測を開始いたします。 Type-C充電には、QuickCharge2.0/3.0やPD充電など様々な急速充電の規格があり、接続機器を最適な電圧と電流で充電する仕組みとなっております。 ご利用の充電器と接続機器が適切な電圧、電流で充電されているか確認することができます。
寸法(mm)約63×27×12 電流(A)0~5.1 電圧(V)4~30 時間0~99時間 使用環境温度(℃)0~60 出入力ポートType-C
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷