測定・測量用品 :「メロディアラーム」の検索結果
VOCs、CO2の濃度レベルが3段階ランプにより一目で分かります。無料ソフトのダウンロードにより、1PCへのデータ保存、2CO2アラーム発信濃度及び3段階ランプの濃度範囲の変更、3校正が可能です。
寸法(mm)135×30×100
測定範囲CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~5000ppm)、温度/-40~+80℃、湿度/0~99%
質量(g)約200
電源AC100~240V(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(乾電池パック・電池別売)
測定項目乾電池パック
精度CO2/±3%±30ppm、温度/±1.0℃、湿度/±2%
測定方式CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)、VOCs/半導体センサー(対象/トルエン・ベンゼン・炭化水素・タバコ煙等)
分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH
警報方式CO2 2500ppm以上、アラームメロディー(ON/OFF機能付き)
LED表示濃度(青/黄/赤):VOCs・0~59/60~99/100ppm以上、CO2・0~999/1000~2499/2500ppm以上
アズワン品番1-2403-31
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。