3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。 形状A形 質量(g)270 種類一般圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形(mm)110 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 呼称PC A G3/8 100X0.6MPa 測定流体気体、液体 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。 形状A形 質量(g)270 種類一般圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形(mm)110 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 呼称PC A G3/8 100X1.6MPa 測定流体気体、液体 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa)0.05 圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。 形状A形 質量(g)270 種類一般圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形(mm)110 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 呼称PC A G3/8 100X1MPa 測定流体気体、液体 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0.0~1.0
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷