測定・測量用品 :「USB C メス」の検索結果
USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電力を交互に表示します。最大140Wの電力表示に対応しています。USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。双方向の電流に対応しているので差す方向を選びません。本体は小型で、持ち運びやケーブルに差しておいても場所を取りません。8セグメント、ブルーLEDで表示が見やすいです。PD動作時はスクリーン内にPDの文字が点灯します。40Gbps帯域幅までのデータ通信が可能で、USB4、8K/60Hzまで対応しています。 [1]。検証マニアシリーズ
仕様eMarker:非搭載
材質PVC
色ブラック
測定範囲電圧: 5~28V (測定単位: 19.9V以下は0.1V、20V以上は1V)/電力: 0~140W (測定単位: 19.9W以下は0.1W、20W以上は1W)
コネクタ形状USB Type-C オス,USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.8×12.6×7.4 (コネクタ含む)
表示部8セグメント ブルーLED
対応USB PD (Power Delivery) 3.1/DisplayPort Altモード/USB Type-C規格
表示内容電圧/電力/PD動作表示
データ転送速度40Gbps (理論値)
動作温度範囲(℃)0~40
最大電力(W)140
1個
¥898
税込¥988
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。