測定・測量用品 :「はかり 電池」の検索結果
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス
寸法(mm)載皿:224×176
質量(kg)1.6
電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)
精度±0.06kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80
機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き
使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下
防塵防水性能IP54
最小目盛(kg)0.02
液晶表示LCD 文字高表示30(mm)
最小秤量(kg)0.08
秤量(kg)30
1台(1台)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
質量(kg)約7.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)50
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)5
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性5g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±5g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-84
校正分銅50kg±1g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥115,000
税込¥126,500
8日以内出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
ひょう量(kg)20
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)2
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性2g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±2g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-82
校正分銅20kg±0.5g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥89,100
税込¥98,010
8日以内出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
ひょう量(kg)10
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)1
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性1g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±1g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-81
校正分銅10kg±0.2g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥89,100
税込¥98,010
翌日出荷
質量(kg)約5.5
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)500
最小表示(g)0.05
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.05g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)205×152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.05g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-77
校正分銅500±0.01g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥96,400
税込¥106,040
8日以内出荷
質量(kg)約8.1
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)2000
最小表示(g)0.2
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.2g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)165×165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.2g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-75
校正分銅2000g±0.05g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥124,000
税込¥136,400
8日以内出荷
質量(kg)約6.7
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)5000
最小表示(g)0.5
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.5g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.5g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-80
校正分銅5kg±0.1g
計量皿形状角
1台
¥89,100
税込¥98,010
8日以内出荷
質量(kg)約6.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)2
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)0.2
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.2g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.2g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-79
校正分銅2kg±0.05g
計量皿形状角
1台
¥96,400
税込¥106,040
8日以内出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-78
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
。1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-80
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
質量(kg)約7.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)30
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)5
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性5g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)300×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±5g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-83
校正分銅30kg±1g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥106,000
税込¥116,600
8日以内出荷
質量(kg)約5.5
種類電子天秤
ひょう量(kg)1
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
最小表示(g)0.1
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.1g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)205×152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.1g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-78
校正分銅1kg±0.02g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥96,400
税込¥106,040
8日以内出荷
質量(kg)約7.6
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)5000
最小表示(g)0.2
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.2g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)165×165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-76
校正分銅5000g±0.05
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥132,000
税込¥145,200
8日以内出荷
質量(kg)約7.6
種類電子天秤
電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック
ひょう量(g)500
最小表示(g)0.02
表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間
再現性0.02g(標準偏差)
計量皿寸法(mm)128×128
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106
連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-74
校正分銅500g±0.005g
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS304
1台
¥132,000
税込¥145,200
8日以内出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-81
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
電源単1乾電池6本(別売)
使用範囲0.2g~6000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-89
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)
質量(kg)約4(乾電池除く)
電源単1形乾電池6本(別売)
使用範囲0.1g~3000g
表示白色バックライト液晶
目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)
電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)
使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)
書換え回数約20回/秒
アズワン品番65-2168-88
計量皿形状角
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
寸法(mm)266(W)×280(D)×146(H)
質量(kg)約2.9
電源単1乾電池6個(別売)、またはACアダプター(別売品)
使用範囲2~5000g
表示7セグメントLCD、文字高25mm
目量(g)2
計量皿寸法(mm)232×192
電池寿命(時間)約600(20℃、マンガン乾電池使用時)、約1200(20℃、アルカリ乾電池使用時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下
防塵防水性能IP65/JIS5等級準拠
書換え回数約10回/秒
アズワン品番65-2168-92
計量皿形状角
1台
¥29,000
税込¥31,900
8日以内出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-77
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
アズワン品番65-9272-79
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
郵便料金表シール付
ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付
2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B))
大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付
特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間
アズワン品番65-2167-73
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付
アズワン品番65-9272-76
1台
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、丈夫です。
質量(kg)約6.3
種類電子天秤
ひょう量(kg)150
電源ACアダプタ(付属)または単1形乾電池4個(別売)
計量皿寸法(mm)330×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×509×80
表示形式デジタル
最小目盛(kg)0.001・0.01・0.1(計量結果により変動)
アズワン品番65-2168-64
計量皿形状角
1台
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈です。
質量(kg)約6.3
種類電子天秤
電源ACアダプタAX-TB266(付属)、または単1形乾電池4個(別売)
計量皿寸法(mm)330×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×509×80
表示形式デジタル
最小目盛(kg)0.001・0.01・0.1(計量結果により変動)
計量皿形状角
仕様表示部は上向きに4段階調整可能
付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書
材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)
電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)
ひょう量60kg
機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能
表示項目kg・個数(pcs)
防塵防水性能IP65(計量台)
ひょう量単位kg
1個
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプター(付属)
最大計数値110000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.04kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)390×530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
直線性±0.04kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.02
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)60
電源ACアダプター(付属)
最大計数値120000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.01kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)330×424
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
防塵防水性能IP65
直線性±0.01kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.005
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)100
電源ACアダプター(付属)
最大計数値100000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.02kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)390×530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
直線性±0.02kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.01
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
仕様表示部は上向きに4段階調整可能
付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書
材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)
電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)
ひょう量220kg
機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能
表示項目kg・個数(pcs)
防塵防水性能IP65(計量台)
ひょう量単位kg
1個
¥84,800
税込¥93,280
翌日出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)10
電源ACアダプター(付属)
最大計数値100000個
表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性0.002kg(標準偏差)
サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)250×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×494×366
機能加算・累計機能、個数計機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
直線性±0.002kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
最小目盛(kg)0.001
表示モードkg、個数
書換え回数約10回/秒
材質(計量皿)SUS430
付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書
寸法(mm)95×160×32
質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)
電源単3形乾電池×2本(付属)
測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)
測定周波数範囲(Hz)10.0~999
電池寿命(時間)約30
設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99
アズワン品番64-7909-79
1台
¥121,000
税込¥133,100
翌日出荷
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液
測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃
質量(g)130
タイプORP計
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185
分解能ORP/1mV 温度/0.1℃
機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー
電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下
アズワン品番65-2217-45
1台
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)
質量(g)41
電源LR44ボタン電池×4個(付属)
測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40
精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2
使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下
保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下
アズワン品番64-7922-30
分解能(%)0.001
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。