測定・測量用品 :「カメラ ケース」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
アズワン品番65-2217-53
1台
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH
アズワン品番65-9276-27
1個
¥35,800
税込¥39,380
欠品中
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス
付属品清掃キット、収納ケース、説明書
質量(g)248
電源DC in 5V 1A, USBタイプC
使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5
光源フロント5LED
視野角90°
充電時間(時間)約2
プローブ長(mm)1m
保管温度範囲(℃)-10~60
アズワン品番64-7913-54
作業温度範囲(℃)-10~60
伝送距離(m)0~10 (通常空間)
防水性IP67
材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
1台
¥139,200
税込¥153,120
翌日出荷
仕様microSDカード対応:○(4~32GBまで)カメラヘッド径 :Φ8mm側視:○
付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース
寸法(mm)モニター:46.75×35.06、本体:90×40×160(H)
質量(g)390(乾電池含)
電源単3アルカリ電池×4本(付属)
ケーブル長(m)0.95
光源LED球(4灯式)
アズワン品番64-7913-46
連続動作時間約4時間(ライト照度50%時)
防水性IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
1台
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
アズワン品番65-9276-35
1セット
¥96,000
税込¥105,600
翌日出荷
先端径が5.5Φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm●ケーブル長:1m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●解像度:動画:1280×72025fps静止画:1280×720●側視:○●光源:高輝度白色LED6灯(調光機能付き)●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:240×195×114mm●重量:395g●内蔵メモリ:32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●焦点距離:5~60mm●動作温度:-10℃~60℃●動作湿度:15~85%RH●連続駆動時間:約3時間●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●防塵・防水性能:IP67(カメラケーブル部)●付属品:本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース
アズワン品番65-3889-07
1台
¥61,900
税込¥68,090
翌日出荷
仕様PCとの接続:USB接続、(画像転送/バッテリー充電)可視カメラ(分解能):0.2メガピクセル
付属品USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)66(W)×48(D)×215(H)
質量(g)約220
電源内蔵充電池(3.7Vリチウムイオン充電池2500mAh、交換不可)
測定範囲(℃)温度:-20~+380、湿度:0~80%RH
精度温度:±2%rdg、±2の大きい方、湿度:±5%RH
分解能温度:0.1、湿度:1
使用温湿度範囲-10~+50℃、0~85%RH、(但し、結露のないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+60、80%RH以下(但し、結露のないこと)
フォーマット形式静止画:BMP、JPEG、動画:MP4
充電時間(時間)約5~6
ボタン数7ボタン(電源、上/下/右/左/、メニュー、測定)
1個
¥78,800
税込¥86,680
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。