断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m。トーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-9272-73
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
付属品ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース
電源バッテリー
連続使用時間(時間)7
充電時間(時間)3
付属品先端アタッチメント5種、オートキャリブレーションシート、収納袋、ケーブルバンド
寸法(mm)Φ33×95
質量(g)104
電源USBバスパワー
倍率(倍)500~550
光源LED8個
最小目盛(mm)0.001
1個
¥60,000
税込¥66,000
翌日出荷
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド
材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス
寸法(mm)約Φ32×105(H)
質量(g)104
電源USB 2.0
適合規格CE、FCC、ROHS
対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
倍率(倍)約20~220
光源白色LED球8灯
その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。
最小目盛(mm)0.0001
露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
アズワン品番65-2177-37
1個
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
光ファイバーで絶縁性能が高く、安全! 絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます。
仕様●使用電圧範囲:3kV~7kV●使用周波数:50Hz/60Hz●検相表示:音響発光●音量:50dB以上(1m離れて)●機能:検相/同相か120度異相かを検出 相順/120度進み、遅れを検出●電源:単5乾電池(1.5V)・R1×各2個●サイズ:Φ35×318mm●重量:約2.2kg●対象:キュービクル用●絶縁抵抗:2000MΩ以上●絶縁耐力:20kV1分間●使用温度範囲:-10℃~40℃●動作表示:発光/8000lxの明るさの下で確認可能 発音/発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)●使用可能距離:送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2)オプションの光ケーブル使用にて30mまで対応可能●付属品:収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント●単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示!●検電端子や被覆電線上から測定可能※シールドケーブルは不可●オプションの光ファイバケーブルで最大30mの距離を検相可能
アズワン品番65-9272-70
1セット
¥216,000
税込¥237,600
8日以内出荷
屋内型
13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。
本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。
「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。)
アズワン品番65-2226-40
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。±2゜まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。ストラップ、収納ケース付です。
コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
アズワン品番65-2217-52
1台
¥102,500
税込¥112,750
翌日出荷
ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
アズワン品番65-9282-91
1台
¥237,000
税込¥260,700
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。