6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
1セット
149,900 税込164,890
8日以内出荷

サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
仕様●倍率:1~3倍●対物レンズ径:16mm●サイズ:63×53×119●重量:274g●電源:リチウムイオン充電池●充電時間:約2時間(リチウムイオン充電池使用)●付属品:クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ●防水性能:IP67●デジタルズーム:3倍●データ保存:MicroSDカード 最大256GB使用可能●静止画:1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時)●動画:720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算)●ファインダー:有機ELマイクロディスプレイ●暗視感度1.8倍 アズワン品番65-9276-58
1個
246,000 税込270,600
8日以内出荷

マリンスポーツから船舶における他船・障害物のワッチまで。圧倒的な明るさ。荒れた海原でもタフな完全防水。正真正銘"海"仕様。
仕様●倍率:7倍●対物レンズ径:50mm●最短合焦距離:7.3m●実視界:6°●明るさ:49●サイズ(mm):185×173mm×65●重量:1063g●付属品:ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:42°●アイレリーフ:27mm●1000m先の視界幅:104m●ひとみ径:7mm●防水性能:完全防水IPX7 アズワン品番65-9276-54
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷

。フルマルチコートレンズ。ダークグリーンのラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。アルミハードフレームの専用ケース&ミニ三脚付属。
仕様●倍率:15~45倍●対物レンズ径:50mm●全長(mm):358●最短合焦距離:10m●実視界:2.9°~1.4°●明るさ:10.9~1.2●重量:850g●付属品:アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:43.5~63●アイレリーフ:18.1mm●1000m先の視界幅:50m~25m●ひとみ径:3.3mm~1.1mm●防水性能:100%完全防水●100%完全防水●アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース付属 アズワン品番65-9276-56
1台
66,900 税込73,590
翌日出荷

双眼鏡型レーザー距離計。独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。
仕様●測定範囲:5~1600m●対物レンズ径:42mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:180(W)×137(D)×58(H)mm●重量:992g●表示単位:0.1m●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●倍率(倍):10●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー●水平距離:○※ハンティングARCモード●角度:○(±70°)●付属品:専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●材質:樹脂●完全防水(IPX7) アズワン品番65-9276-63
1個
153,300 税込168,630
8日以内出荷

2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) アズワン品番65-9276-35
1セット
96,000 税込105,600
翌日出荷