測定・測量用品 :「タレ」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様時計の時差:±60秒/月 付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ 寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H) 質量(g)約45(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池2個 精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0) 分解能0.1 最小目盛(℃)温度:0.1 動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと) 測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0 アズワン品番65-2177-03 防水性IP54 データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合) 記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分 電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
5,500 税込6,050
当日出荷


1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

仕様複数同時地点の温度管理に最適 測定範囲‐200/1000℃ サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm 電源TL-5903リチウム電池(付属) 精度±0.3℃ (‐100/+70℃) 分解能0.1℃ チャネル数4ch
1個
80,000 税込88,000
8日以内出荷


1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!。EV・HV向けモータ, インバータの評価に。高速・絶縁入力でノイズの少ない安定した測定が可能。空調設備の効率測定・性能評価に。複数の吹き出し口の入出力や内部部品の温度など、多点同時測定に対応。電子機器内部部品の温度測定、性能評価に。風速変換機を組み合わせることで、装置内の冷却効率測定が可能。
仕様●チャンネル数:アナログ/10ch+パルス/4ch●測定範囲:±100mV~60V●分解能:5μV●最大入力電圧:AC/30Vrms DC/60V●記録間隔:10ms~1時間、19設定(記録間隔内に全入力チャネルをスキャン)●ディジタルフィルタ:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)●メモリ容量:内部3.5Mワード、CFカード/USBメモリ●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●サイズ:176(W)×41(D)×101(H)mm●重量:550g●インターフェイス:USB2.0シリーズミニB ×1、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能●表示体:4.3型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)●機能:CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他●付属品:測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLogger Utility, 取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1●リアルタイム記録中にメディア交換可能●熱電対測定の確度アップ(例/50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)●全チャネルで10msの最高サンプリングが可能●ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上●持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載 アズワン品番65-9276-18
1台
特価
115,990 税込127,589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC 寸法(mm)センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m 質量(g)23 センサー±0.5℃ 温度測定範囲(℃)-40.0~80.0 防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時 アズワン品番65-2176-83
1本
4,290 税込4,719
翌日出荷

1個
28,400 税込31,240
翌日出荷

1個
50,600 税込55,660
8日以内出荷


1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要 アズワン品番65-9276-17
1台
57,000 税込62,700
翌日出荷

専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
1台
22,000 税込24,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●サイズ:83×33×56(H)mm●重量:40g●材質:アルミ●適合品:EA742HB-1EA742HCEA742HEEA742HD-1、-2、-3 アズワン品番65-2177-10
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

混雑状況も換気状況もおしらせ 工事不要で設置が簡単 同等サービスと比較し、低コスト 信頼性の高いCO2センサ搭載 専用アプリで詳細表示や通知も 内蔵のCO2センサでその場のCO2濃度を測定し、数字と4段階のランプ表示でおしらせ
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●電源:USB Type-C(400mAhバッテリー内蔵)●サイズ:45×43×102(H)mm●材質:ポリカーボネイト●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●機能:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階) アズワン品番65-2177-07
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善 混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避 専用アプリで詳細表示や通知も 工事不要で設置が簡単 信頼性の高いCO2センサ搭載 コネクトCO2センサーで換気状況を見える化し、コネクトセルラーで混雑状況を見える化することができます。
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●仕様:コネクトCO2センサ+コネクトセルラー●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●電源:コネクトCO2センサ:USB-C(400mAhバッテリー内蔵)コネクトセルラー:AC100V 50/60Hz●サイズ:コネクトCO2センサ:45×43×102mmコネクトセルラー:41×23×72mm●【主な機能:コネクトCO2センサ】:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)●【主な機能:コネクトセルラー】:CO2センサの通信モジュール(通信距離7m以内)混雑状況分析(半径7m以内)※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。 アズワン品番65-2177-06
1組
75,000 税込82,500
翌日出荷

EA742GB-38、-39用替電池
仕様●サイズ:14(W)×50(D)×14(H)mm●重量:30g アズワン品番65-2176-97
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

EA742GB-34、-35用替電池
仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g アズワン品番65-2176-93
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

EA742GB-33用温度・湿度センサー クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
18,500 税込20,350
翌日出荷

・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型) 寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30 質量(g)249(電池含む) 電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション) 精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外) 型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1 分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh 温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh 記憶容量温度、湿度 各16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。 アズワン品番64-7913-45 インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版) 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷

仕様複数同時地点の温度管理に最適 測定範囲‐50/1000℃ サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 精度±(0.5+1dgt) 分解能0.1℃ チャネル数2ch
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

1個
6,400 税込7,040
翌日出荷



1個
19,800 税込21,780
8日以内出荷

1個
69,500 税込76,450
翌日出荷

。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要 アズワン品番65-9276-16
1台
31,000 税込34,100
翌日出荷

流量計、雨量計などのパルス測定に、有電圧/無電圧接点が測定可能 別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使って、PCにデータを転送可能※センサーは目的に合ったものをお客様でご用意下さい。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●防塵・防水性:IP54●電源:単3電池×1本(付属)●精度:±1dgt●測定範囲:0~9,999カウント/ 1記録間隔内にて●記録間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、 1/2/5/10/15/20/30/60分/1日●記録容量:最大60,000データ●サイズ:79(W)×28(D)×57(H)mm●重量:105g
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池 アズワン品番65-2177-08
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。 USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。 ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) HACCP準拠 EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス アズワン品番65-2176-89
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

EA742GB-46用替電池
仕様●サイズ:14(W)×23(D)×14(H)mm●重量:10g アズワン品番65-2176-99
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂 測定範囲温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rh サイズセンサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m 質量(g)35 精度温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい アズワン品番65-2177-04
1本
9,600 税込10,560
翌日出荷

付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質センサ部:PC樹脂、コネクタ部・コード:PVC樹脂 寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ11×34(H)、コネクタ部:Φ12×40(L) 測定範囲温度:-20.0~80.0、湿度:5.0~95.0%rh(at0~60) 質量(g)本体:約227(電池含む)、センサー:約35 電源単3電池×2本(付属) コード長さ(m)1.6 精度温度:±0.5℃、湿度:サブ画像図参照 分解能温度:0.1、湿度:0.1%rh 電池寿命(時間)計測モード時:約500 測定チャンネル数温度:1チャンネル、湿度:1チャンネル 記憶容量各チャンネル16000データ 外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒)約1 アズワン品番64-7913-43 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
1組
32,600 税込35,860
翌日出荷


1個
43,900 税込48,290
翌日出荷

1個
69,100 税込76,010
翌日出荷

1個
36,800 税込40,480
翌日出荷